絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(5)
- 13(3)
- 15(32)
- 20(40)
- 25(40)
- 30(1)
- 32(35)
- 40(40)
- 50(42)
- 65(27)
- 80(26)
- 100(17)
- 125(9)
- 150(9)
- 200(7)
- 250(1)
接続方式
- その他(2)
- ねじ込み形(24)
- フランジ形(23)
- 差込み形(2)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(17)
- 銅(5)
- 鋳鉄(15)
- 青銅(22)
- 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
ガス(17)
水(38)
油(17)
空気(17)
蒸気(23)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(5)
- 1/2(35)
- 3/4(40)
- 1(40)
- 1-1/4(35)
- 1-1/2(40)
- 2(42)
- 2-1/2(27)
- 3(26)
- 4(17)
- 5(9)
- 6(9)
- 8(7)
- 10(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.69(1)
- 0.7(6)
- 1(7)
- 1.18(6)
- 1.37(5)
- 1.4(14)
- 1.6(1)
- 2.16(1)
- 2.2(3)
- 2.75(3)
- 2.8(2)
- 3(1)
0.69・0.7・1・1.18・1.37・1.4・1.6・2.16・2.2・2.75・2.8・3
バルブ種類

ゲートバルブ(52)

チャッキバルブ(2)
ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
- 丸形(48)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- 東洋バルヴ(44)
- 大和バルブ(25)
- 桑名金属工業(20)
- エスコ(17)
- 三吉バルブ(12)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- カクダイ(6)
- 昭和バルブ(5)
- オンダ製作所(3)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- KVK(2)
- ベンカン(2)
- ヤマト産業(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アサヒAV(1)
- イシグロ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(32)
20(40)
25(40)
32(35)
40(40)
50(42)
65(27)
80(26)
100(17)
150(9)

125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷給水用JIS規格品ゲ-トバルブです材質青銅(CAC911)JIS規格JIS B2011バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ EF受け口タイプ FPLNシリーズ
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷材質(本体)CAC(鉛フリー青銅)使用温度範囲(℃)0~+40最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~40℃の静流水)接続方式EF接続(電気融着)使用流体給水ハンドル形状丸形適合管継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW)クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷材質(本体)CAC(鉛フリー青銅)使用温度範囲(℃)0~+40最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~40℃の静流水)接続方式EF接続(電気融着)使用流体給水ハンドル形状丸形適合管継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW)クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体水寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷日本消防安全センター認定品接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥539,800税込¥593,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)290寸法H(mm)927ねじ径M20呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)330接続方式管フランジ寸法D1(mm)300寸法l(mm)214寸法d(Φmm)200寸法h(mm)23呼び径(A)200ボルト穴数12ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥619,800税込¥681,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)292寸法H(mm)924ねじ径M20適合規格JV8-1適合呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)280寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法l(mm)215材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)200材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ