絞り込み
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 15(19)
  • 20(19)
  • 25(19)
  • 32(19)
  • 40(19)
  • 50(25)
  • 65(10)
  • 80(10)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(4)
接続方式
  • ねじ込み形(16)
  • ダイレクト(1)
  • フランジ形(11)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(13)
  • 青銅(18)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(11)
  • 3/4(11)
  • 1(11)
  • 1-1/4(10)
  • 1-1/2(10)
  • 2(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.7(7)
  • 0.88(2)
  • 1.0(4)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.4(10)
  • 2.0(4)
  • 2.2(4)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
0.2・0.5・0.7・0.88・1.0・1・1.2・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(31)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(9)
丸形
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(93)
  • 東洋バルヴ(47)
  • エスコ(28)
  • 桑名金属工業(20)
  • 三吉バルブ(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(10)
  • RS PRO(10)
  • カクダイ(6)
  • 昭和バルブ(5)
  • オンダ製作所(3)
  • ミヤコ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KVK(2)
  • ベンカン(2)
  • ヤマト産業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • アサヒAV(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(19)
20(19)
25(19)
32(19)
40(19)
50(25)
65(10)
80(10)
100(7)
200(6)
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    5K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (125型、黄銅)

    大和バルブ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
    用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kゲートバルブ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    鉛カット 10Kゲートバルブ

    大和バルブ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品) 大和バルブ

    ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品)

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
    用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS B 2011 適合品です。
    用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
  • 青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ

    青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    弁棒非上昇式
    材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅10Kフランジ形仕切弁 大和バルブ

    青銅10Kフランジ形仕切弁

    大和バルブ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    JIS準拠品
    材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0バルブ種類ゲートバルブ
  • 黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    弁棒非上昇式
    材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁

    大和バルブ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅10Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形仕切弁

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅5Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ

    青銅5Kねじ込み形仕切弁

    大和バルブ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品) 大和バルブ

    ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品)

    大和バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
    用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
  • 給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN 大和バルブ

    給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN

    大和バルブ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
    用途給水用。バルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛カット 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    鉛カット 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kゲートバルブ

    大和バルブ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダイレクト弁 大和バルブ

    ダイレクト弁

    大和バルブ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
    用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ