絞り込み
呼び径(A)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(2)
ハンドル形状
- 丸形(2)
使用流体
ガス(2)
水(2)
空気(2)
接続方式
- ウェハー形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 0.68(1)
- 0.7(2)
- 0.98(11)
- 1(62)
- 1.21(2)
- 1.37(2)
- 1.4(10)
- 1.5(1)
- 1.6(9)
- 2(6)
呼び径(B)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
2-1/2・3・4・5・6
バルブ種類

バタフライバルブ(2)
バタフライバルブ
ブランド
- 東洋バルヴ(2)
東洋バルヴ
「呼び径(A)」から絞り込む
65(2)
80(2)
100(2)
125(1)
150(1)

10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニングクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ