絞り込み
呼び径(B)
- 2
- 1/8(32)
- 1/4(53)
- 3/8(51)
- 1/2(40)
- 3/4(21)
- 1(19)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(13)
- 2-1/2(9)
- 3(9)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
ガス(2)
水(4)
油(2)
空気(3)
蒸気(2)
接続方式
- ねじ込み形(4)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(8)
呼び径(A)
- 50(14)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(3)
- 2.2(1)
1.4・2.2
バルブ種類

グローブバルブ(3)

ゲートバルブ(2)

チャッキバルブ(1)

ニードルバルブ(1)

バタフライバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ
ハンドル形状
- ギア式(1)
- レバー式(1)
- 丸形(5)
ギア式・レバー式・丸形
ブランド
- 東洋バルヴ(13)
- 桑名金属工業(1)
東洋バルヴ・桑名金属工業
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(32)
1/4(53)
3/8(51)
1/2(40)
3/4(21)
1(19)
1-1/2(13)
2
2-1/2(9)
3(9)

鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
東洋バルヴ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N
東洋バルヴ¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から32日以内出荷消防認定品材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体水ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ
東洋バルヴ¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB
桑名金属工業¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ