絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(32)
  • 1/4(53)
  • 1/2(40)
  • 3/4(21)
  • 1(19)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(13)
  • 2(14)
  • 2-1/2(9)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(3)
材質
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(3)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(31)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(21)
  • 使用流体(21)
  • 使用流体空気(13)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(3)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(36)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(1)
  • ホース接続(3)
  • 差込み形(3)
呼び径(A)
  • 10(42)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.37(1)
  • 1.96(11)
  • 2(2)
  • 2.65(2)
  • 2.75(8)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 4.9(2)
  • 16.2(1)
  • 19.81(1)
  • 24.8(1)
  • 25.5(1)
  • 26.5(3)
  • 70(1)
1・1.37・1.96・2・2.65・2.75・2.8・3・4.9・16.2・19.81・24.8・25.5・26.5・70
バルブ種類
バルブ種類
その他(5)
バルブ種類
ニードルバルブ(40)
その他・ニードルバルブ
ハンドル形状
  • ローレット式(1)
  • 丸形(16)
  • 首長形(2)
ローレット式・丸形・首長形
ブランド
  • フジキン(21)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • イシグロ(3)
  • 東洋バルヴ(2)
  • フジトク(2)
  • エスコ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
フジキン・KITZ(キッツ)・三吉バルブ・カクダイ・イシグロ・東洋バルヴ・フジトク・エスコ・桑名金属工業・RIKEN(理研機器)・大和バルブ・三興マテリアルサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(32)
1/4(53)
3/8
1/2(40)
3/4(21)
1(19)
1-1/2(13)
2(14)
2-1/2(9)
3(9)
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    黄銅製ニードルバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

    KITZ(キッツ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

    フジキン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン

    黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)

    フジキン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
    形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    黄銅製ニードルバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS316L温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク

    黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ

    フジトク
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)黄銅寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキン

    ニードルストップバルブ PUHシリーズ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式呼び径(A)10ハンドル形状丸形使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
  • 黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    16,980税込18,678
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅 ボール RE REシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール RE REシリーズ

    東洋バルヴ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • 黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ

    黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    イシグロ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質銘板:SP材質(本体)C3602BD寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
  • 黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 圧力計用ニードルAコック【大和型20K】 大和バルブ

    圧力計用ニードルAコック【大和型20K】

    大和バルブ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
  • SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT

    三興マテリアルサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    24日以内出荷
    高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
    材質(本体)SUS316ステンレス使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式差し込み溶接、ねじ込みタイプバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプロックナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプロックナット付きニードルバルブ

    フジキン
    24,980税込27,478
    1個
    62日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)55寸法H(mm)81呼び径(B)Rc3/8温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    51,980税込57,178
    1個
    46日以内出荷
    ・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • バルブ フジキン

    バルブ

    フジキン
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • バルブ フジキン

    バルブ

    フジキン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ