絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(7)
  • 3/8(1)
材質
  • ステンレス(16)
  • 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体空気(13)
  • 使用流体薬品(4)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • ホース接続(5)
呼び径(A)
  • 8(2)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(21)
ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3.43(4)
1・2・3.43
ハンドル形状
  • ローレット式(5)
ローレット式
ブランド
  • エスコ
  • 東洋バルヴ(222)
  • フジキン(62)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • オンダ製作所(18)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • 群協製作所(11)
  • シンコー[継手](10)
  • CEJN(セイン)(9)
  • フジトク(7)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • イシグロ(3)
  • SK11(3)
  • 常栄継手工業(3)
  • アソー(2)
  • ヤマト産業(2)
  • アサヒAV(2)
  • 桑名金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(2)
1/4(7)
3/8(1)
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
  • ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用) エスコ

    ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用)

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    仕様銅管サイズ:Φ8mm材質(本体)真鍮ねじサイズG1/4"ナット対辺(mm)17
  • フレアー用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ) エスコ

    フレアー用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ)

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    全長(mm)30材質(本体)真鍮適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)7.2
  • 1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    52,800税込58,080
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40質量(kg)0.3材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • Φ8mm スリーブ用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ) エスコ

    Φ8mm スリーブ用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)45材質(本体)真鍮適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)7.2
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CM-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CM-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/8” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA470CM-1材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mmx1/4インチ ニードルバルブ エスコ

    8mmx1/4インチ ニードルバルブ

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 6mmx1/8インチ ニードルバルブ エスコ

    6mmx1/8インチ ニードルバルブ

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-61形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)6接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 6mmx1/4インチ ニードルバルブ エスコ

    6mmx1/4インチ ニードルバルブ

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-62形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)6接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 4mmx1/8インチ ニードルバルブ エスコ

    4mmx1/8インチ ニードルバルブ

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ

    10mmx3/8インチ ニードルバルブ

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ