カテゴリ
絞り込み
使用流体
ガス(58)
水(249)
油(222)
空気(241)
蒸気(24)
薬品(32)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(8)
- 10(9)
- 13(2)
- 15(15)
- 20(18)
- 25(23)
- 30(2)
- 32(10)
- 40(16)
- 50(14)
- 65(2)
- 80(1)
- -(1)
呼び径(B)
- 1/8(10)
- 1/4(24)
- 3/8(20)
- 1/2(24)
- 3/4(18)
- 1(20)
- 1-1/4(11)
- 1-1/2(12)
- 2(13)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
材質
- アルミ(62)
- ゴム(15)
- スチール(1)
- ステンレス(153)
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(23)
- 鋳鉄(19)
- 青銅(137)
- 黄銅(真鍮)(148)
バルブ種類

その他(2)

グローブバルブ(12)

ゲートバルブ(29)

チャッキバルブ(12)

ニードルバルブ(53)

ボールバルブ(280)
接続方式
- ねじ込み形(55)
- ソケット形(4)
- フレアー式(2)
- ホース接続(11)
- 樹脂管接続(1)
- 金属管接続(1)
ねじ込み形・ソケット形・フレアー式・ホース接続・樹脂管接続・金属管接続
ハンドル形状
- T形(1)
- なし(15)
- レバー式(16)
- ローレット式(7)
- 丸形(15)
- 蝶形(1)
T形・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(10)
- 0.7(34)
- 0.98(10)
- 1(85)
- 1.05(26)
- 1.37(7)
- 1.4(19)
- 1.5(18)
- 1.6(10)
- 2(67)
- 2.75(10)
- 2.8(9)
- 3(8)
- 3.43(27)
- 4(26)
- 5.6(8)
- 7(8)
- 8(9)
- 10(10)
- 25(26)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.5・0.7・0.98・1・1.05・1.37・1.4・1.5・1.6・2・2.75・2.8・3・3.43・4・5.6・7・8・10・25・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- ベン(529)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(291)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(170)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(139)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(90)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(67)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
エアー圧力安全弁
エスコ¥4,400~税込¥4,840~1個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
スチームトラップ(ストレーナー付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,720税込¥6,2921個当日出荷取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ全長(mm)55使用温度範囲(℃)250以下接続方式ねじ込み最高許容圧力(MPa)3.2許容温度(℃)最高250ねじサイズG1/2
1インチ ユニバーサル逆止弁
エスコ(2件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321個当日出荷低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-72材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-54バルブ種類ボールバルブ
AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260~税込¥9,086~1個当日出荷から4日以内出荷バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)
2インチ ボールバルブ[フルボア]
エスコ¥19,900税込¥21,8901個当日出荷エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ
エスコ¥4,800税込¥5,2801個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ねじ付逆止弁
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1個翌々日出荷気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体水
AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ(1件のレビュー)¥8,340税込¥9,1741個欠品中材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
1/4インチ チェックバルブ
エスコ¥6,190税込¥6,8091個当日出荷エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
3/4インチ ステンレス製ボールバルブ
エスコ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷エスコ品番EA470AC-6形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブロックアウト
エスコ¥6,690税込¥7,3591個翌々日出荷調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。材質ポリカーボネート、PBT色レッド質量(g)134.5温度範囲(℃)-40~+93バルブ径(Φmm)Φ13~51サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
ボールバルブ (フルボア)
エスコ¥2,440~税込¥2,684~1個翌々日出荷耐圧は水温0℃~20℃時。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。フルボア型。建設、工業、工芸、農業または土木設備用。材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール:MS58 真鍮 (ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)使用水温(℃)-15~120
ストレーナー付逆止弁
エスコ¥2,860~税込¥3,146~1個翌々日出荷本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体水
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
...


















![[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49960968-180326-02.jpg)







![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)