絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
材質
- ゴム(1)
接続方式
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.74
- 0.49(1)
- 0.5(5)
- 0.8(4)
- 0.98(13)
- 1(26)
- 1.2(1)
- 2.94(1)
- 15(1)
- 16.2(3)
- 20.5(1)
- 20.6(4)
- 900000(2)
ブランド
- HSバルブ(1)
HSバルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)

PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP