絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
使用流体
水(1)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(1)
- AC200(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.78
- 0(14)
- 0~0.1(12)
- 0~1.0(13)
- 0.02~1.0(7)
- 0.03~1.0(2)
- 0.39(7)
- 0.7(27)
- 0.8(3)
- 0.98(24)
- 1(92)
- 1.05(26)
- 1.37(4)
- 1.5(18)
- 1.96(12)
- 2(48)
- 3(7)
- 4(26)
- 8(9)
- 10(10)
- 25(26)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- FMバルブ製作所(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)

FM電磁弁PS-1型
FMバルブ製作所¥87,980~税込¥96,778~1個21日以内出荷使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1