絞り込み
バルブ種類

その他(18)

グローブバルブ(1)
呼び径(A)
- 25(47)
使用流体
ガス(6)
水(21)
油(10)
空気(4)
蒸気(20)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ゴム(2)
- スチール(1)
- ステンレス(8)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(8)
- 銅(4)
- 鋳鉄(8)
- 青銅(25)
- 黄銅(真鍮)(9)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(25)
- フランジ形(10)
呼び径(B)
- 1
- 1/8(6)
- 1/4(30)
- 3/8(25)
- 1/2(73)
- 3/4(70)
- 1-1/4(28)
- 1-1/2(32)
- 2(33)
- 2-1/2(23)
- 3(23)
- 4(23)
- 5(16)
- 6(16)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(2)
- -(2)
ハンドル形状
- なし(4)
- ローレット式(6)
- 丸形(2)
- 首長形(1)
なし・ローレット式・丸形・首長形
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(1)
- 0.05(2)
- 0.1(4)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.49(1)
- 0.7(2)
- 0.98(2)
- 1(7)
- 1.4(1)
- 1.57(2)
- 1.6(5)
- 1.7(4)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
0~1.0・0.05・0.1・0.3・0.4・0.49・0.7・0.98・1・1.4・1.57・1.6・1.7・2・2.5・2.8
ブランド
- ヨシタケ(16)
- ベン(12)
- KITZ(キッツ)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- 兼工業(2)
- 桑名金属工業(2)
- HSバルブ(2)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- 大和バルブ(1)
- 大阪サニタリー(1)
ヨシタケ・ベン・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・兼工業・桑名金属工業・HSバルブ・ONK(オーエヌ工業)・大和バルブ・大阪サニタリー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(1)

その他(18)

フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
温度調整弁 OB-31(本体部)
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
ベン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から翌々日出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】
ベン¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷種別ベローズバルブ形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300使用圧力範囲(MPa)-10~1.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下バルブ種類ファンコイルバルブ
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
大和バルブ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
S式フートバルブ(SCS13) レバー無
ONK(オーエヌ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】
ベン¥94,980税込¥104,4781個45日以内出荷材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型)
兼工業¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷から7日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
温度調整弁 OB-31U(本体部)
ヨシタケ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)質量(kg)3.7材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
温度調整弁 OB-30U(本体部)
ヨシタケ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)質量(kg)3.7材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
温度調整弁 OB-30(本体部)
ヨシタケ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から7日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
温度調整弁 OB-1
ヨシタケ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から14日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)CACタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180最高圧力(MPa)0.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
ミキシングバルブ MXV-1
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から4日以内出荷水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-645使用圧力範囲(MPa)1.0以下接続JIS Rc設定温度(℃)38~65(初期:48)適合流体冷水・温水バルブ種類ミキシングバルブ
サーモラジエターバルブ(ストレート形)
ヨシタケ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
サーモラジエターバルブ(アングル形)
ヨシタケ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式アングル形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
150型 青・黄銅アングルバルブ
東洋バルヴ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
ベローズ弁
ヨシタケ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
ベローズ弁
ヨシタケ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】
ベン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】
ベン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
ラジエターバルブ
ヨシタケ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
ラジエターバルブ
ヨシタケ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
ラジエタートラップ(ストレート形)
ヨシタケ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。最高温度(℃)120
ラジエタートラップ(アングル形)
ヨシタケ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。形状アングル材質(本体)青銅種類ベローズ式ラジエタートラップ最高温度(℃)120最高圧力(MPa)0.1接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rcハンドル形状ハンドル無し適合流体蒸気ドレン材質(ユニオン)黄銅材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅材質(ベローズ)りん青銅