絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(23)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(72)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(26)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(24)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(27)
  • (3)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(31)
  • 黄銅(真鍮)(17)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(56)
  • チューブ接続(1)
  • フランジ形(7)
ハンドル形状
  • T形(7)
  • その他(4)
  • なし(6)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(5)
  • 丸形(3)
  • 首長形(1)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(6)
  • 1/4(30)
  • 3/8(25)
  • 3/4(70)
  • 1(48)
  • 1-1/4(28)
  • 1-1/2(32)
  • 2(33)
  • 2-1/2(23)
  • 3(23)
  • 4(23)
  • 5(16)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • -(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.75(2)
  • 0~1.0(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(5)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.98(2)
  • 1(7)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.57(3)
  • 1.6(5)
  • 1.7(3)
  • 2.8(2)
0~0.75・0~1.0・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.98・1・1.1・1.2・1.57・1.6・1.7・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • ヨシタケ(24)
  • フロンケミカル(18)
  • ベン(16)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • HSバルブ(2)
  • 兼工業(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • フジキン(1)
ヨシタケ・フロンケミカル・ベン・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・HSバルブ・兼工業・桑名金属工業・フジキン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(1)
その他
その他(23)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ニードルバルブ
ニードルバルブ(1)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
  • 低温作動弁 兼工業

    低温作動弁

    兼工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
    材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

    HSバルブ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

    フジキン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.96
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式

    HSバルブ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
  • 温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31(本体部)

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
  • AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベン

    AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン

    AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE PFAドレンコック R1/2 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R1/2

    フロンケミカル
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
  • マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))

    桑名金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    種別ベローズバルブ形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300使用圧力範囲(MPa)-10~1.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下バルブ種類ファンコイルバルブ
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状アングル材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法H(mm)68最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
  • 冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形) ベン

    冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
    形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • 青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン

    青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】

    ベン
    229,800税込252,780
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)青銅/SCS
  • 青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】 ベン

    青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】

    ベン
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
  • 冷温水バルブ(ストレート形) HV-3 ヨシタケ

    冷温水バルブ(ストレート形) HV-3

    ヨシタケ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
    材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC形式ストレート形最高温度(℃)90最高圧力(MPa)0.6接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)分類冷温水バルブ適合流体冷温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 冷温水バルブ(アングル形) HV-3 ヨシタケ

    冷温水バルブ(アングル形) HV-3

    ヨシタケ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
    材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC形式アングル形最高温度(℃)90最高圧力(MPa)0.6接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)分類冷温水バルブ適合流体冷温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 自動凍結防止弁 ポップドレン ヨシタケ

    自動凍結防止弁 ポップドレン

    ヨシタケ
    13,980税込15,378
    1個
    62日以内出荷
    アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
    材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼呼び径(B)1/2接続NPT呼び径(A)15
  • 温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31U(本体部)

    ヨシタケ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
    材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)質量(kg)3.7材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30(本体部)

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 温度調整弁 OB-1 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-1

    ヨシタケ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)CACタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180最高圧力(MPa)0.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • 一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ

    一次圧力調整弁 GD-20R

    ヨシタケ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
    材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
  • リターンバルブ(ストレート形) ヨシタケ

    リターンバルブ(ストレート形)

    ヨシタケ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
    材質要部:黄銅材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式ストレート形最高温度(℃)120最高圧力(MPa)1接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体冷温水
  • サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(水平アングル型)

    ヨシタケ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
    仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式水平アングル形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
  • サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(ストレート形)

    ヨシタケ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
    仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
  • サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(アングル形)

    ヨシタケ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
    仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式アングル形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
  • ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S ヨシタケ

    ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
  • ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケ

    ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S

    ヨシタケ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
  • 150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ

    150型 青・黄銅アングルバルブ

    東洋バルヴ
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ