絞り込み
バルブ種類

その他(6)

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
- 80(23)
使用流体
ガス(1)
水(7)
油(4)
空気(3)
蒸気(4)
材質
- その他(1)
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- スチール(1)
- ステンレス(12)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(3)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(5)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(12)
呼び径(B)
- 3
- 1/8(6)
- 1/4(30)
- 3/8(25)
- 1/2(72)
- 3/4(70)
- 1(47)
- 1-1/4(28)
- 1-1/2(32)
- 2(33)
- 2-1/2(23)
- 4(23)
- 5(16)
- 6(16)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(2)
- -(2)
ハンドル形状
- ギア式(1)
- 丸形(3)
ギア式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(4)
- 0.4(1)
- 0.49(1)
- 0.68(2)
- 1(2)
- 1.4(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
0.1・0.4・0.49・0.68・1・1.4・2・2.5・2.8
ブランド
- ヨシタケ(4)
- スリーエム工業(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- ベン(3)
- 桑名金属工業(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- HSバルブ(2)
- 東洋バルヴ(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- 巴バルブ(1)
ヨシタケ・スリーエム工業・KITZ(キッツ)・ベン・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・HSバルブ・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)・巴バルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)

その他(6)

フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
ベローズ弁
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
F式フートバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
S式フートバルブ(SCS13) レバー無
ONK(オーエヌ工業)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
150型 青・黄銅アングルバルブ
東洋バルヴ¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
捻込フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
捻込フートバルブ
スリーエム工業¥87,980税込¥96,7781個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
フランジ式フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥76,980~税込¥84,678~1個5日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷材質スチール使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
ベローズ弁
ヨシタケ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350使用圧力範囲(MPa)10~2.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ
KITZ(キッツ)¥379,800税込¥417,7801個47日以内出荷から92日以内出荷ジスク入材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS接続フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.5/-10~183℃の蒸気、【脈動水】2.5材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB
桑名金属工業¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ