絞り込み
バルブ種類

その他(2)
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
使用流体
蒸気(4)
材質
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- ステンレス(4)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(4)
接続方式
- ねじ込み形(6)
- フランジ形(2)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
1/2・3/4・1・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10
ハンドル形状
- なし(2)
なし
最高使用圧力(MPa)
- 0.1
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.15(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.4(7)
- 0.49(43)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 0.98(8)
- 1(42)
- 1.4(3)
- 1.6(7)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 3.43(23)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- スリーエム工業(4)
- ベン(2)
- ヨシタケ(2)
スリーエム工業・ベン・ヨシタケ
「バルブ種類」から絞り込む

その他(2)

捻込フートバルブ
スリーエム工業¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
ベン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】
ベン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
捻込フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
フランジ式フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
ラジエタートラップ(ストレート形)
ヨシタケ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。最高温度(℃)120
ラジエタートラップ(アングル形)
ヨシタケ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。形状アングル材質(本体)青銅種類ベローズ式ラジエタートラップ最高温度(℃)120最高圧力(MPa)0.1接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rcハンドル形状ハンドル無し適合流体蒸気ドレン材質(ユニオン)黄銅材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅材質(ベローズ)りん青銅