絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(28)
呼び径(A)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 15(8)
  • 20(4)
  • 50(1)
  • 65(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(28)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(28)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(8)
  • 3/4(4)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・2・2-1/2
ハンドル形状
  • T形(14)
  • その他(6)
  • レバー式(8)
T形・その他・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(23)
  • 0.3(22)
  • 0.4(7)
  • 0.49(43)
  • 0.7(3)
  • 0.78(16)
  • 0.98(8)
  • 1(42)
  • 1.4(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 3.43(23)
ブランド
  • フロンケミカル(28)
  • ヨシタケ(1)
フロンケミカル・ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
ボールバルブ
ボールバルブ(28)
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4007形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン

    フロンケミカル
    75,980税込83,578
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-1381形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ

    フロンケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番735-1429形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1372形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1453形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1488形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ

    フロンケミカル
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ