絞り込み
バルブ種類

その他(1)
呼び径(A)
- 13
- 6(5)
- 8(29)
- 10(34)
- 15(91)
- 20(119)
- 25(98)
- 30(21)
- 32(56)
- 40(115)
- 50(113)
- 65(85)
- 75(7)
- 80(78)
- 100(81)
- 125(55)
- 150(59)
- 200(27)
- 250(16)
- 300(3)
使用流体
水(1)
材質
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ハンドル形状
- その他(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
1/2
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
1・1.1・1.2
ブランド
- 兼工業(1)
兼工業
「バルブ種類」から絞り込む

その他(1)

低温作動弁
兼工業¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体水材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム