絞り込み
バルブ種類

ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
- 300
- 6(5)
- 8(32)
- 10(38)
- 15(97)
- 20(120)
- 25(102)
- 30(21)
- 32(58)
- 40(115)
- 50(116)
- 65(86)
- 75(7)
- 80(79)
- 100(82)
- 125(56)
- 150(60)
- 200(28)
- 250(17)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
使用流体
水(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(3)
接続方式
- ウェハー形(1)
- フランジ形(2)
ハンドル形状
- ギア式(1)
- 丸形(1)
ギア式・丸形
呼び径(B)
- 12(2)
12
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(2)
- 1(2)
0.49・1
ブランド
- 大阪継手バルブ(2)
- OKM(オーケーエム)(1)
- 巴バルブ(1)
大阪継手バルブ・OKM(オーケーエム)・巴バルブ
「バルブ種類」から絞り込む

ゲートバルブ(1)

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥379,800税込¥417,7801個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥1,598,000税込¥1,757,8001台翌々日出荷から3日以内出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし
大阪継手バルブ¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K