絞り込み
ブランド
  • HSバルブ(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
接続方式
  • TS式
  • -(1)
  • UJR継手(両端おす)(3)
  • UJR継手(両端めす)(3)
  • その他(1)
  • ねじ込み形(155)
  • ウェハー形(1)
  • チューブ接続(2)
  • パイプ接続(1)
  • フランジ形(64)
  • ホース接続(1)
  • 差込み形(1)
  • 樹脂管接続(1)
  • 溶接用継手(1)
  • 自動溶接用継手(1)
  • 配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68(1)
  • 0.98(1)
0.68・0.98
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ