絞り込み
バルブ種類

その他(5)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
使用流体
ガス(4)
水(4)
油(4)
材質
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(5)
ハンドル形状
- なし(2)
- ローレット式(2)
なし・ローレット式
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
- 1.6(5)
1.4・1.6
ブランド
- 東洋バルヴ
- フロンケミカル(98)
- ベン(75)
- 大阪継手バルブ(40)
- ヨシタケ(33)
- フジトク(22)
- FMバルブ製作所(18)
- I-VALUE(14)
- 兼工業(10)
- ミヤコ(10)
- KITZ(キッツ)(7)
- コクゴ(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- エスコ(4)
- 桑名金属工業(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- スリーエム工業(4)
- フジキン(3)
- 巴バルブ(2)
- ブランドをもっと見る
「バルブ種類」から絞り込む

その他(5)

150型 青・黄銅アングルバルブ
東洋バルヴ¥4,398~税込¥4,838~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷形状アングル接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
200型 青銅アングル形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状アングル接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷形状ストレート接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE