絞り込み
使用流体
水(2)
空気(1)
呼び径(A)
- 32(1)
- 50(3)
- 65(1)
- 80(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(1)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(5)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.98(1)
- 2(1)
0.49・0.98・2
ブランド
- KITZ(キッツ)(3)
KITZ(キッツ)
「使用流体」から絞り込む

水(2)

空気(1)

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種類フートバルブ形状ストレート使用流体水最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から翌々日出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から5日以内出荷用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S