絞り込み
使用流体
空気(1)
材質
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~0.7(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.49(1)
- 0.98(3)
- 1(1)
- 1.4(1)
- 1.75(1)
- 2(2)
- 3.5(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
「使用流体」から絞り込む

空気(1)

ボールバルブ エルボ 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100