絞り込み
ハンドル形状
接続方式
ねじ込み形・ホース接続
最高使用圧力(MPa)
0.49・0.98・1
ブランド
エスコ・KITZ(キッツ)・ユニット・日本緑十字社・PANDUIT(パンドウイット)・INAX(LIXIL)・カクダイ・PROMOTE(プロモート)・ミヤコ・Ampco・HAMACO(浜田工業)・インペリアル・兼工業・テイエルブイ(TLV)・日本ガイシ(NGK)ベアロン・BAHCO(バーコ)・ヨシタケ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TAURUS
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
  • バルブハンドル カクダイ

    バルブハンドル

    カクダイ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    呼び13、20用材質アルミニウム
  • フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
  • ボールバルブ用ハンドル カクダイ

    ボールバルブ用ハンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質POM仕様呼13、20、25兼用主な用途ボールバルブ用
  • Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)

    Y 25A用標準スクリーン

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合Y形ストレーナ25A
  • バルブロックアウト 日本緑十字社

    バルブロックアウト

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
    材質ポリプロピレン
  • ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ゲートバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
    用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。材質ポリプロピレン(PP)仕様鍵穴付
  • 防爆バルブハンドル(丸) TAURUS

    防爆バルブハンドル(丸)

    TAURUS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • 防爆丸型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)

    防爆丸型バルブハンドル

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
  • ボールバルブ用ハンドル ミヤコ

    ボールバルブ用ハンドル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ用の交換ハンドルです。
    材質ポリアセタール
  • ゲートバルブロックアウト ユニット

    ゲートバルブロックアウト

    ユニット
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
    材質合成樹脂
  • ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ボールバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
    材質ポリプロピレン
  • ボールバルブロックアウトデバイス ユニット

    ボールバルブロックアウトデバイス

    ユニット(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    直角型ボールバルブの固定に最適バルブの誤作動を防ぐことができます。
    材質スチール
  • ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
  • バキュームブレーカ KC 兼工業

    バキュームブレーカ KC

    兼工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
    材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
  • ボールバルブロック 日本緑十字社

    ボールバルブロック

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
    材質スチール日本緑十字社品番195022質量(g)108適合ボール(mm)6.35~25.4(0.25~1インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
  • ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応) PANDUIT(パンドウイット)

    ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
    用途ボールバルブのロックアウト材質ABS寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
  • 聴診器 テイエルブイ(TLV)

    聴診器

    テイエルブイ(TLV)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
    用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
  • ノンスパーキングバルブフック BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングバルブフック

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム青銅
  • バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)

    バルブハンドル(丸)

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • ボールバルブロック BV-69 日本緑十字社

    ボールバルブロック BV-69

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
    材質スチール日本緑十字社品番195021質量(g)398適合ボール(mm)31.75~76.2(1.25~3インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
  • ボールバルブ用ハンドルセット ミヤコ

    ボールバルブ用ハンドルセット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ用の交換ハンドル(アダプタセット)です
    材質ポリアセタール
  • ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既設配管、新設配管の分岐に最適
    用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
  • ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ゲートバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バルブを回すことができないようにロックアウトします。
    材質ポリプロピレン
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
  • フランジロックアウト エスコ

    フランジロックアウト

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミニウム、硬化鋼製。
    材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
  • 端子箱 ヨシタケ

    端子箱

    ヨシタケ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)80寸法A(mm)76保護等級IP03防雨形(JIS C 0920)
  • 可変式 ボールバルブ・ロックアウトデバイス ユニット

    可変式 ボールバルブ・ロックアウトデバイス

    ユニット
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
    材質ポリプロピレン質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×134×103
  • Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合10FCY-100A
  • バルブハンドル(角) HAMACO(浜田工業)

    バルブハンドル(角)

    HAMACO(浜田工業)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 防爆丸型バルブハンドル 日本ガイシ(NGK)ベアロン

    防爆丸型バルブハンドル

    日本ガイシ(NGK)ベアロン
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベリリウム合金製の防爆商品です
    用途火花など火気厳禁の作業に
  • Y40A用 ガスケットのみ KITZ(キッツ)

    Y40A用 ガスケットのみ

    KITZ(キッツ)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    材質ノンアスベストシート厚さ(mm)1外径(Φmm)66内径(mm)55
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    6,690税込7,359
    1個
    翌日出荷
    調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。
    材質ポリカーボネート、PBTレッド質量(g)134.5温度範囲(℃)-40~+93バルブ径(Φmm)Φ13~51サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
  • 専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)

    専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続)

    INAX(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
  • 専用アダプター(INAX節水用) INAX(LIXIL)

    専用アダプター(INAX節水用)

    INAX(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
  • PT3/4インチ カ ラ ン エスコ

    PT3/4インチ カ ラ ン

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    当日出荷
    呼び径(B)3/4種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)16ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-6
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
    材質(本体)ポリエステル質量(g)240穴径(Φmm)【鍵】8温度範囲(℃)-40~121寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700本体サイズ(mm)325×290×37 (T)材質(金具)PVC、HDPEプラスチック
  • バルブホイールフック (ノンスパーキング) エスコ

    バルブホイールフック (ノンスパーキング)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)550爪寸法(mm)Φ65×83
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
    材質スチール寸法(mm)85×55穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
  • バルブハンドルキャップSサイズ 青常時開 ユニット

    バルブハンドルキャップSサイズ 青常時開

    ユニット
    3,998税込4,398
    1組(5枚)
    当日出荷
    バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
    用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-5393材質ネオプレンゴム質量(g)15内径(Φmm)約35外径(Φmm)75文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100表示内容常時開
  • バルブアームホルダー ユニット

    バルブアームホルダー

    ユニット
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バルブ札の吊り下げが困難な場所でも、ハンドル軸等に設置して表示できます。アーム角度が自在なので、見やすい 角度でバルブ札を設置できます。
    用途吊り下げが困難な場所のバルブ表示に。トラスコ品番442-4703材質クリップ部:ポリカーボネート/アーム部:ポリスチレン質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×315×26
バルブ関連部品