絞り込み
ハンドル形状
接続方式
その他・ねじ込み形・ホース接続
呼び径(B)
1/8・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0.1~1.0・0.49・0.7・0.98・1・1.4・1.75・2
バルブ種類
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バルブ関連部品

275件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7051アズワン品番65-8006-40
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は9barです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7108アズワン品番65-8007-32
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7141アズワン品番65-7999-10
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は22barです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7147アズワン品番65-8010-72
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。ライン接続:NPT1タイプの作動:空圧式組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7022アズワン品番65-8013-43
ソレノイドバルブ 24 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2207 バールHydraForce
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5163アズワン品番65-7940-99
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 3/8in.DN10 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 3/8in.DN10Georg Fischer
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:3/8インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:16mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●最大動作圧力バール:16バール●コード番号:192-0576アズワン品番65-8037-56
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Festo MSFG シリーズ交換用ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリで機能を停止します。Coil 電圧は 12 V dc で、消費電力は 4.1 W です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 %
仕様●電源電圧:12 V dc●コード番号:202-3728アズワン品番65-8035-36
Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/4DN32 Georg FischerBall Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/4DN32Georg Fischer
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/4インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:40mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●最大動作圧力バール:16バール●コード番号:192-0587アズワン品番65-8038-68
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
FestoMSFGシリーズ交換用ソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリで機能を停止します。この製品は、12Vdc及び42Vacの供給Coil電圧を備え、消費電力は4.1Wです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
仕様●電源電圧:24Vdc、42Vac●コード番号:202-3745アズワン品番65-8034-78
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7069アズワン品番65-7981-65
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は7バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7038アズワン品番65-7986-38
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は8バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7039アズワン品番65-7986-39
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7073アズワン品番65-8008-59
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7156アズワン品番65-8010-61
Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/2DN40 Georg FischerBall Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/2DN40Georg Fischer
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/2インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:50mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0588アズワン品番65-8038-64
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7095アズワン品番65-8013-05
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 7 mm で、任意の位置で組み立てられています。Y 字型の設計で、高合金鋼製のハウジング素材を使用しています。周囲温度: -15 → 120 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-8942アズワン品番65-8013-39
バルブアクチュエータ シュナイダーエレクトリックバルブアクチュエータシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric バルブアクチュエータ - VB56バルブの開閉用に作成及び設計されており、自動調整機能としてバルブの調整が可能です。電気によって動作するため、このバルブアクチュエータをリモートで調整できます。このタイプのバルブアクチュエータは、主にプロセスプラントや工場で、産業用バルブのオートメーションや制御の用途に使用されます。(排水処理プラント、発電所、製油所、採掘)特長及び利点この電動アクチュエータは、可逆同期モータを含む用途に対応するソリューションを提供します 電気ボードが用意されています 用途が広く、DN 2 までの新しい Controlli 球状バルブにアクチュエータを取り付けることができます。また、10.8 → 20 mm のストロークを持つ他メーカーのバルブ製品も使用できます このモデルには、バルブステム位置を示す出力信号( 0 → 10 V、10 → 0 V、0 → 200 mA )など、バルブのもう 1 つの機能が搭載されています。内部ジャンパにより、回転方向を逆にすることができます 手動オーバーライド機能を備えています アクチュエータは手動制御で組み立てられており、アクチュエータが「手動」モードか「自動」モードかを知らせるために、アクチュエータをスーパーバイザまたは外部コントローラに接続できます。VB46P モデルには、1 K Ω 補助が付属します
仕様●最大オープン時間:60s●電源電圧:24 V ac●アクチュエータタイプ:電気●コード番号:795-9473アズワン品番65-8040-05
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo の 90 ° 接続プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F、動作ライン 2 と 4 に使用し、90 ° の角度で固定します。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8871アズワン品番65-8000-89
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Festo VZXF シリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 NPT ねじがあります。最大中圧は 16 バールです。回線接続:NPT1 1/2 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 バール●コード番号:203-7106アズワン品番65-8010-63
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は10バールです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7107アズワン品番65-8010-64
BALL VALVE 1in. BSP ECONOMY 1袋 10個入 Legris(レグリ)BALL VALVE 1in. BSP ECONOMY 1袋 10個入Legris(レグリ)
66,980税込73,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:30.75mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0291アズワン品番65-7897-59
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 3/4in.DN20 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 3/4in.DN20Georg Fischer
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:3/4インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:25mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0578アズワン品番65-8038-59
ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForceソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズHydraForce
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
Isis Fluid 6356024 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:24 V dc●コード番号:198-5213アズワン品番65-7940-80
ボールバルブロックアウト エスコボールバルブロックアウトエスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質スチール寸法(mm)85×55穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
フランジロックアウト エスコフランジロックアウトエスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
バルブハンドルキャップLサイズ 緑常時閉 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 緑常時閉ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-5330材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時閉
バルブハンドルキャップLサイズ 赤常時閉 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 赤常時閉ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-3821材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時閉
バルブハンドルキャップLサイズ 青常時閉 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 青常時閉ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-2234材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時閉
バルブハンドルキャップLサイズ 緑常時開 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 緑常時開ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0487材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時開
バルブハンドルキャップLサイズ 赤常時開 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 赤常時開ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番435-0139材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時開
バルブハンドルキャップLサイズ 青常時開 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 青常時開ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-8479材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時開
バルブハンドルキャップMサイズ 緑常時閉 ユニットバルブハンドルキャップMサイズ 緑常時閉ユニット
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番435-0153材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容常時閉
バルブハンドルキャップMサイズ 赤常時閉 ユニットバルブハンドルキャップMサイズ 赤常時閉ユニット
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0497材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容常時閉
バルブハンドルキャップMサイズ 青常時閉 ユニットバルブハンドルキャップMサイズ 青常時閉ユニット
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-3823材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容常時閉
バルブハンドルキャップMサイズ 緑常時開 ユニットバルブハンドルキャップMサイズ 緑常時開ユニット
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0553材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容常時開
バルブハンドルキャップMサイズ 赤常時開 ユニットバルブハンドルキャップMサイズ 赤常時開ユニット
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0541材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容常時開
バルブハンドルキャップMサイズ 青常時開 ユニットバルブハンドルキャップMサイズ 青常時開ユニット
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番435-0083材質ネオプレンゴム質量(g)35内径(Φmm)約55外径(Φmm)130文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150表示内容常時開
バルブハンドルキャップSサイズ 緑常時閉 ユニットバルブハンドルキャップSサイズ 緑常時閉ユニット
3,598税込3,958
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-3799材質ネオプレンゴム質量(g)15内径(Φmm)約35外径(Φmm)75文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100表示内容常時閉
バルブ関連部品