絞り込み
使用流体
水(3)
油(2)
空気(3)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
ハンドル形状
- レバー式(2)
材質
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
- ホース接続(2)
ねじ込み形・ホース接続
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0~0.7(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.49(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.4(1)
- 1.75(1)
- 2(2)
- 3.5(1)
ブランド
- エスコ(2)
- KITZ(キッツ)(1)
エスコ・KITZ(キッツ)
「使用流体」から絞り込む

水(3)

油(2)

空気(3)

ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
PT3/4インチ カ ラ ン
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16