絞り込み
使用流体
水(3)
油(1)
空気(2)
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
材質
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/8(1)
- 3/8(1)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(5)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- ホース接続(1)
ねじ込み形・ホース接続
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(2)
- 1(1)
0.98・1
ブランド
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 兼工業(1)
エスコ・KITZ(キッツ)・兼工業
「使用流体」から絞り込む

水(3)

油(1)

空気(2)

バキュームブレーカ KC
兼工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100使用流体上水
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13