絞り込み
使用流体
水(2)
空気(1)
呼び径(A)
- 25(2)
- 32(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/8(1)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/2(5)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
接続方式
- ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.98(1)
- 2(1)
0.49・0.98・2
ブランド
- KITZ(キッツ)(3)
KITZ(キッツ)
「使用流体」から絞り込む

水(2)

空気(1)

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷日本消防安全センター認定品用途湿気配管形状その他種類マジックジョイント適合規格認定番号:PJ-076号最高使用圧力(MPa)2材質(キャップ)S25C材質(カバー)S25C最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・鋼板材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)S25C材質(ホルダー)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2