絞り込み
ブランド
ハンドル形状
呼び径(A)
接続方式
その他・ねじ込み形・ホース接続
呼び径(B)
1/8・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0.1~1.0・0.49・0.7・0.98・1・1.4・1.75・2
バルブ種類
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バルブ関連部品

276件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
単式二層ベローズ形伸縮継手(受注品)【高圧用】 ベン単式二層ベローズ形伸縮継手(受注品)【高圧用】ベン
699,800税込769,780
1個
75日以内出荷
呼び径(A)250
単式二層ベローズ形伸縮継手【高圧用】 ベン単式二層ベローズ形伸縮継手【高圧用】ベン
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷から75日以内出荷
複式二層ベローズ形伸縮継手 ベン複式二層ベローズ形伸縮継手ベン
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
単式ベローズ形伸縮継手【高圧用】 ベン単式ベローズ形伸縮継手【高圧用】ベン
129,800税込142,780
1個
75日以内出荷
単式ベローズ形伸縮継手【高圧用】 ベン単式ベローズ形伸縮継手【高圧用】ベン
76,980税込84,678
1個
75日以内出荷
集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【減圧弁無】 ベン集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【減圧弁無】ベン
22,980税込25,278
1個
90日以内出荷
呼び径(A)13
二重管用バルブカバー 透明 東栄管機二重管用バルブカバー 透明東栄管機
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
二重管内管のバルブをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC透明材質(Oリング)EPDM材質(フタ)点検蓋:PVC材質(パッキン)蓋:SBR材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC
FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具> FMバルブ製作所FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具>FMバルブ製作所
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20適合流体水道水
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
36,980税込40,678
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
38,980税込42,878
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
保温箱(定水位弁DL用) 兼工業保温箱(定水位弁DL用)兼工業
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
保護箱(定水位弁DL用) 兼工業保護箱(定水位弁DL用)兼工業
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
保護箱(定水位弁DS・DN用) 兼工業保護箱(定水位弁DS・DN用)兼工業
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
エアーセパレーター 兼工業エアーセパレーター兼工業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
端子箱(表示ランプ付) ヨシタケ端子箱(表示ランプ付)ヨシタケ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
保護等級IP03防雨形(JIS C 0920)種類表示ランプ付寸法A(mm)76寸法L(mm)80
防爆バルブウィールレンチ Ampco防爆バルブウィールレンチAmpco
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆 丸型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)防爆 丸型バルブハンドルPROMOTE(プロモート)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他材質ベリリウム銅合金
800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-28
700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
98,800税込108,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-27
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
72,400税込79,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-26全長(mm)600材質(柄部)内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104材質(ヘッド)アルミニウム青銅
500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
59,100税込65,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-25
450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
51,100税込56,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-24全長(mm)450材質(柄部)内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77材質(ヘッド)アルミニウム青銅
400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-23
350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-22
300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-21
1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング) エスコ1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング)エスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LJ-40材質アルミニウム青銅全長(mm)250差込角(inch)1/2
ゲートバルブロックアウト 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト日本緑十字社
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ロックアウトが、安全作業の鍵です。 ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。 バルブを簡単に、しかも確実にロックします。 バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
材質ポリプロピレン適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)外径A(Φmm)343厚さC(mm)73内径B(Φmm)102日本緑十字社品番195015質量(kg)1
ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8 千代田通商ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8千代田通商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
接続Rc3/8トラスコ品番808-2606
ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8 千代田通商ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8千代田通商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
接続Rc3/8トラスコ品番808-2588
ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8 千代田通商ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8千代田通商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
接続Rc3/8トラスコ品番808-2595
ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8 千代田通商ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8千代田通商
3,598税込3,958
1個
当日出荷
接続Rc3/8トラスコ品番808-2579
ワンタッチ開閉密閉式ふた Aron(アロン化成)ワンタッチ開閉密閉式ふたAron(アロン化成)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
規格-
バルブハンドル(角) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(角)HAMACO(浜田工業)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
T型スライドハンドル AmpcoT型スライドハンドルAmpco
28,980税込31,878
1丁
翌々日出荷
石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。防爆機能を持ったティーハンドルです。
認定取得米国認定機関FMRC
スピナハンドル AmpcoスピナハンドルAmpco
53,980税込59,378
1本
当日出荷
ボルト、ナットの本締め用としてお使いください。 石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305トラスコ品番280-6894質量(kg)0.93差込角(mm)12.7認定取得米国認定機関FMRC
バルブ関連部品