絞り込み
ハンドル形状
接続方式
その他・ねじ込み形・ホース接続
呼び径(B)
1/8・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0.1~1.0・0.49・0.7・0.98・1・1.4・1.75・2
バルブ種類
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: バルブ関連部品

275件中 241275
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
防爆バルブハンドル PROMOTE(プロモート)防爆バルブハンドルPROMOTE(プロモート)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
14.3x280 [ノンスパーク]スライディングバー エスコ14.3x280 [ノンスパーク]スライディングバーエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LJ-14.3
1/2インチsq [ノンスパーク]ヒンジハンドル エスコ1/2インチsq [ノンスパーク]ヒンジハンドルエスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LH-4
ボールバルブロックアウト エスコボールバルブロックアウトエスコ
6,690税込7,359
1個
翌日出荷
調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。
材質ポリカーボネート、PBTレッド質量(g)134.5温度範囲(℃)-40~+93バルブ径(Φmm)Φ13~51サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
ボールバルブロックアウト エスコボールバルブロックアウトエスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
材質(本体)ポリエステル質量(g)240穴径(Φmm)【鍵】8温度範囲(℃)-40~121寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700本体サイズ(mm)325×290×37 (T)材質(金具)PVC、HDPEプラスチック
バルブホイールフック (ノンスパーキング) エスコバルブホイールフック (ノンスパーキング)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅全長(mm)550爪寸法(mm)Φ65×83
SUS316Lウェッジウィヤー Si 32#~150# ヘルール 大阪サニタリーSUS316Lウェッジウィヤー Si 32#~150# ヘルール大阪サニタリー
266,695税込293,365
1個
51日以内出荷
リニアコックS型 関西化工リニアコックS型関西化工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
RS PRO バルブアクチュエータ, 単動 29.9Nm, 4 → 7バール RS PRORS PRO バルブアクチュエータ, 単動 29.9Nm, 4 → 7バールRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2アクチュエータタイプ = 空圧式機能 = 単動最大トルク = 29.9Nm使用圧力範囲 = 4 → 7バールRS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO バルブアクチュエータ, 複動 58.56Nm, 3 → 8バール RS PRORS PRO バルブアクチュエータ, 複動 58.56Nm, 3 → 8バールRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2アクチュエータタイプ = 空圧式機能 = 複動最大トルク = 58.56Nm使用圧力範囲 = 3 → 8バールRS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO バルブアクチュエータ, 複動 33.28Nm, 3 → 8バール RS PRORS PRO バルブアクチュエータ, 複動 33.28Nm, 3 → 8バールRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
サポートのポート数 = 5アクチュエータタイプ = 空圧式機能 = 複動最大トルク = 33.28Nm使用圧力範囲 = 3 → 8バールRS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO フロート弁 RS PRORS PRO フロート弁RS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
タイプ = 下口接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 10バールフロート付属 = ありTorbeck静音充填フロート弁. 静かに充填する必要がある場合に最適 標準の下口ボール弁の代替品として使用可能 取付説明書付属
セルフカッティングタップ RS PRO RS PROセルフカッティングタップ RS PRORS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
セルフカッティングタップ、15 mm. セルフカッティングタップ クロムめっき 15 mm及び1/2インチパイプとの使用に最適 変更可能なインジケータ
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
供給電圧 = 24 V dcRS Pro 24 V dc 3 W 交換用ソレノイドコイル Coil 、 MH シリーズ、 NH シリーズと互換性がありますRS Pro のこの交換用ソレノイドコイル Coil は、空圧ソレノイド及び制御バルブを使用して、加圧空気又はガスの流れを制御する用途で使用します。このタイプの装置は通常、食品、飲料、製薬などの商業環境で使用されています。 スペアソレノイド Coil は MA シリーズにNAMUR ソレノイドスプリングバルブとの併用に最適で、 NAMUR インターフェースを備えた空圧アクチュエータを制御するのに使用します( NAMUR バルブは、このタイプのコイルのみを使用して操作することができます)。Coil の電源電圧は 24 V dc で、消費電力は 3 W です。 RS Pro 製品の一部として、このスペアパーツは、安全性と信頼性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。安全静電放電の国際規格に適合し、有害物質については RoHS に準拠しています。特長と利点.ソレノイド Coil 交換 . MA メーカーシリーズ . MH シリーズ、 MNH シリーズと互換性があります .電源電圧は 24 V dc です .消費電力 3 W Coil は NAMUR ソレノイド - スプリングバルブと互換性があります .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート弁 RS PRORS PRO フロート弁RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
タイプ = 下口接続サイズ = 1/2インチフロート弁 - プラスチック製のコンパクトな伸縮式. 下口 小型で動作が静か 最小作働圧力: 0.15バール 最大水圧: 14バール 8~11インチのほとんどの水槽やタンクにフィット WRAS認定
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 220 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 220 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 110 V ac です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。この Coil は、過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合
仕様供給電圧 = 110 V ac併用可能製品 = RS PRO 2ポートソレノイドRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 24 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 12 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 12 V dc です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合
仕様供給電圧 = 12 V dc併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 30RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 24 V dc / 48 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 30RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 24 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 110 V dc, 220 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 22RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様供給電圧 = 24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 24 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 22RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO RS PROソレノイドバルブコイル RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様供給電圧 = 110 V dc, 220 V acRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート弁 RS PRORS PRO フロート弁RS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = 下口接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 14バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート弁 RS PRORS PRO フロート弁RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様タイプ = サイドエントリ接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 14バールフロート付属 = ありフロート材質 1 = プラスチックフロート材質 2 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンク/水槽フロート RS PRORS PRO タンク/水槽フロートRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様接続サイズ = 1/2インチ互換性 フロート直径 1 = 4-1/2インチ
Y40A用 ガスケットのみ KITZ(キッツ)Y40A用 ガスケットのみKITZ(キッツ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
材質ノンアスベストシート厚さ(mm)1外径(Φmm)66内径(mm)55
Yスト 40A用スクリーン アサヒAVYスト 40A用スクリーンアサヒAV
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
メッシュ20RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
12日以内出荷
寸法L(mm)120寸法H(mm)114呼び径(B)1 1/2寸法D(mm)230材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄材質(ボール)304SS材質(キャップ)FC200呼び径(A)40材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
バルブ関連部品