絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(90)
- ゼンシン(48)
- エスコ(47)
- カクダイ(44)
- リビラック(30)
- トーフレ(29)
- 東洋アルチタイト(25)
- ミヤコ(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- TOTO(12)
- 未来工業(11)
- KVK(9)
- フローバル(7)
- フカガワ(6)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び」から絞り込む

給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221
テクノフレックス¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から7日以内出荷給水用コア付きユニオン継手を溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
グリスフィルター用フレキパイプ
カクダイ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
パワーフレキ
フカガワ¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
排水フレキパイプ
カクダイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン
トーフレ¥12,600税込¥13,8601本翌々日出荷先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000
トーフレ¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から5日以内出荷固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
耐蝕消防評定フレキシブルホース
南国フレキ工業¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷から10日以内出荷化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
保温材つきフレキパイプ
カクダイ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ
カクダイ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-7523C
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥15,400~税込¥16,940~1本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
ブレードフレキ L型
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
フレキシブルホース(SUSユニオン付)
昌栄産業¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ラバーボールジョイント
ゼンシン¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A
テクノフレックス¥5,293税込¥5,8221本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS
トーフレ¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000
トーフレ¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応