絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,156件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340

    テクノフレックス
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
    用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118 テクノフレックス

    非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118

    テクノフレックス
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
    用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプ(L型) カクダイ

    水道用フレキパイプ(L型)

    カクダイ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
  • フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじG1材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS304
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オールステンレスフレキ
    材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
  • 水道用巻フレキパイプ リビラック

    水道用巻フレキパイプ

    リビラック
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法Φ24.5×10M長さ(m)10呼び25最高使用圧力(MPa)0.78
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    翌日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    4,098税込4,508
    1本
    11日以内出荷
    アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1500長さ(m)1.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄

    南国フレキ工業
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
  • ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 巻フレキパイプ(316L) カクダイ

    巻フレキパイプ(316L)

    カクダイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管B-3
  • 保温材つきフレキパイプ カクダイ

    保温材つきフレキパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1本
    9日以内出荷
    熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。
    用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-10039C
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    材質PVC
  • 水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック

    水道用フレキパイプT型 JWWAシール付

    リビラック
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
  • フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)

    昌栄産業
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • 水道用巻フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用巻フレキパイプ(日水協)

    フローバル
    4,598税込5,058
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • フレキ用袋ナットパッキンセット フローバル

    フレキ用袋ナットパッキンセット

    フローバル
    269税込296
    1セット
    翌々日出荷
    材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
  • 汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシン

    汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース

    ゼンシン
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
    用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
  • 非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷から12日以内出荷
    継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
    用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400
  • 非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品材質(押えリング)SUS304
  • 非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
  • 接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブ

    ゼンシン
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
    用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 排水フレキパイプ 耐震

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
    用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A

    テクノフレックス
    3,827税込4,210
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル

    トーフレ
    8,429税込9,272
    1本
    翌々日出荷
    固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
    用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000F トーフレ

    ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000F

    トーフレ
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ

    消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層

    トーフレ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)フランジJIS10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ

    ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700

    トーフレ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0~80。最高使用圧力1.0MPa。適用流体給水・冷温水
    用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
  • 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ

    消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000

    トーフレ
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
    用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)40以下適合流体材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000

    トーフレ
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース