絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,154件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
  • フレキシブルホース 25(1) KVK

    フレキシブルホース 25(1)

    KVK
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304
  • NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業

    NFK フェルール型フレキシブルホース

    南国フレキ工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルパイプ10m巻 TRUSCO

    フレキシブルパイプ10m巻

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。形状パイプ種類ステンレス管長さ(m)10
  • SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業

    SUS304両ユニオン付フレキ

    大同特殊工業(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    7日以内出荷
    用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
  • SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業

    SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定

    大同特殊工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    7日以内出荷
    用途一般配管用種類スタンダードピッチ材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SUS304材質(フランジカラー)SUS304
  • メタルホース 袋ナットなし(パッキン小含む) Panasonic(パナソニック)

    メタルホース 袋ナットなし(パッキン小含む)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    5日以内出荷
  • NK-1000 メタルフレキ ユニオン型 南国フレキ工業

    NK-1000 メタルフレキ ユニオン型

    南国フレキ工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
    用途配管誤差調節・変位吸収適合チューブSTDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ

    水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)

    カクダイ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)

    昌栄産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)

    昌栄産業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(SUSユニオン付)

    昌栄産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

    昌栄産業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    8日以内出荷
    片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)

    昌栄産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    8日以内出荷
    片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUSニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUSニップル付)

    昌栄産業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUS SNM付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUS SNM付)

    昌栄産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+オスアダプター付)のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、SNM部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUS SNF付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUS SNF付)

    昌栄産業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+メスアダプター付)のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキホース (洗面所用・L=75) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=75)

    TOTO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (洗面所用・L=60) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=60)

    TOTO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (洗面所用・L=50) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=50)

    TOTO
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (洗面所用・L=45) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=45)

    TOTO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (洗面所用・L=40) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=40)

    TOTO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (洗面所用・L=35) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=35)

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (洗面所用・L=300) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=300)

    TOTO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • フレキホース (キッチン用) TOTO

    フレキホース (キッチン用)

    TOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付仕様両端G1/2袋ナット長さ(mm)230
  • ドレンフレキパイプ カクダイ

    ドレンフレキパイプ

    カクダイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷
    最小曲げ半径75ミリ。取付ネジG1。パイプ外径:24.5ミリ。片ナット仕様。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製。片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状
  • ドレンフレキパイプ カクダイ

    ドレンフレキパイプ

    カクダイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    最小曲げ半径75ミリ。取付ネジG1。パイプ外径:24.5ミリ。片ナット仕様。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製。片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
    材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
  • ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)

    ワイヤーブレードフレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷
  • 排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ

    排水フレキパイプ(埋設用)

    カクダイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
    材質PVC
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    ゼンシン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    トーフレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 25m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 25m

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 3mm。外径 = 6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 農業、 食品、 海洋 水。代表規格 = BSS45 FDA 承認。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。食品等級 = ありmm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。特長と利点:. このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 . 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 6.4mm。外径 = 9.6mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 6.4 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこのフレキシブルシリコンチューブは、ぜん動ポンプで使用することができます。食品グレードのチューブでは、毒性はなく、シリコンから化学物質が漏れないことに確信を持つことができます。 スプレーコーティングディスペンサでよく使用されているこのタイプのチューブは、丈夫で柔軟なシリコン製です。これは、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプ内の二次汚染を防止する必要がある場合に最適です。耐薬品性と耐摩耗性に優れ、損耗にも安全性があり、産業用途に適した弾力性のある選択肢となっています。また、堅牢な構造により滅菌による損傷から保護されています。 RS Pro シリーズの一部として高い基準を満たすよう徹底的にテストされているだけでなく、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブ向けに BS:2848 規格に準拠しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 6.4 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 8mm。外径 = 11.2mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この RS Pro の食品グレードの無毒性シリコンチューブは、有害な化学薬品を除去しません。この柔軟なチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適で、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されています。 この透明チューブはシリコン製で、チューブ内で液体を移動させて相互汚染を防止するポンプに最適です。一般的な摩耗や損傷に加え、化学薬品や摩耗にも耐性があるため、産業用途に最適なソリューションです。また、丈夫な作りのため、滅菌処理中の損傷から保護されます。 この 3 m シリコンチューブは、発酵プラント、食品加工工場、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠して RS Pro シリーズの一部として広範なテストを実施し、一貫して高い標準を保証しています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 3.2mm。外径 = 6.4mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 3.2 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この柔軟なシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に適しています。チューブには食品グレードが施されているため、毒性はありません。つまり、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このタイプのチューブは、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されます。 このチューブは柔軟で Durable なシリコン製です。チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。化学薬品、摩耗、一般的な摩耗に対する耐性があるため、産業用途に弾力性のある選択肢となります。堅牢な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 このシリコンチューブは、 BS : 2848 規格に準拠しており、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブに対応しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro 製品には、一貫して高い基準を満たすように厳しいテストが実施されています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 3.2 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 1.6mm。外径 = 4.8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 1.6 mm ボアサイズ、長さ 3M 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適です。無害で、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このようなチューブは、スプレーコーティングディスペンサで一般的に使用されています。 化学薬品、摩耗、一般的な損耗に耐え、産業用途における頑丈な選択肢です。弾力性のある組成により、滅菌処理中の損傷から保護します。柔軟で長寿命のシリコンで製造されているため、チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。 この透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブの BS : 2848 規格に準拠しています。食品加工 / 発酵プラント、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。RS Pro シリーズの一部として、高規格を保証するために徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 1.6 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 0.5mm。外径 = 3.7mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。食品等級 = あり。。フレキシブルシリコンチューブ. RS Proフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプに適しています。このRS Proフレキシブルシリコンチューブは、高品質、無毒性の食品グレード製品です。特長と利点. 長さ3 m. チューブ壁厚: 1.6 mm. 殺菌に耐える. 食品グレード. 耐摩耗性及び耐擦過性. 製品用途の情報. ぜん動ポンプでの利用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 8mm。外径 = 11.2mm。材質 = TPE。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -30℃。最高作動温度 = +100℃。色 = 白。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro Santoprene クリーム Santoprene チューブ、 8 mm ボアサイズ、 3 m ロング、食品グレードペリスタルティックポンプでの使用に適している、この柔軟なクリーム色の Santoprene チューブは、無毒性で、食品グレードです。通過する液体の相互汚染を防止します。スプレーコーティングディスペンサなどの用途で定期的に使用されています。 Santoprene は、ゴムのように見え、感じ、動作しますが、ポリプロピレンの熱可塑性混合の利点を備えています。つまり Durable なので、優れた長期的な性能を発揮します。Santoprene 製のチューブは、頑丈でしなやかであるだけでなく、優れたシール性能を備えています。このチューブはボア径が 8 mm で、長さが 3 m です。 RS Pro 製品に属するチューブは、その信頼性について厳しいテストが実施されています。電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに適合します。この装置は、研究所から発酵プラントまで、さまざまな環境で使用できます。特長と利点. Santoprene チューブ .クリーム色 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 0.92 g/cm 3 .ショア A の硬度は 68 .480%の長さRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 0.8mm。外径 = 4mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり
    RoHS指令(10物質対応)対応

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース