絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(90)
- エスコ(48)
- ゼンシン(48)
- カクダイ(44)
- リビラック(30)
- トーフレ(29)
- 東洋アルチタイト(25)
- ミヤコ(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- TOTO(12)
- 未来工業(11)
- KVK(9)
- フローバル(7)
- フカガワ(6)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び」から絞り込む

ステンレス巻フレキ(25m巻き)
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581巻(25.2m)4日以内出荷板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易! 25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。材質SUS304長さ(m)25.2呼び径13外径(Φmm)16
排気用伸縮管継手(フランジ型)
南国フレキ工業¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)呼び径(A)200適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型
大阪ラセン管工業(ORK)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785呼び25(G1めねじ)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
排水用耐震フレキジョイント
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
ダ円サヤフレキ<R>2
未来工業¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)400長さ(m)0.4呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)材質ベンリーカンSUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)2000長さ(m)2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキシブル直パイプ13(1/2)
KVK(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
NFK フェルール型フレキシブルホース
南国フレキ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
フレキシブルパイプ10m巻
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。形状パイプ種類ステンレス管長さ(m)10