絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,156件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス

    固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230

    テクノフレックス
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
    用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
  • ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB

    南国フレキ工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~100
  • フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
  • ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型 大阪ラセン管工業(ORK)

    スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型

    大阪ラセン管工業(ORK)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
  • ツバリング式フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ

    ミヤコ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
  • TLフレキ(波付管) 未来工業

    TLフレキ(波付管)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。 可とう性がよい波付管です。
    仕様呼び線入り内径(Φmm)10外径(Φmm)14
  • サヤフレキ<R>2 未来工業

    サヤフレキ<R>2

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.9最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-29
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
  • ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業

    ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用

    南国フレキ工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
  • ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ねじG3/8
  • 真空フランジ(KF)型フレキ 南国フレキ工業

    真空フランジ(KF)型フレキ

    南国フレキ工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
    用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)FV~0.1適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
  • フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業

    フッ素樹脂フレキシブルホース

    南国フレキ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 鉄フレキ 150Φ 東京富士商会

    鉄フレキ 150Φ

    東京富士商会
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φ)150
  • カラーフレキパイプ カクダイ

    カラーフレキパイプ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2
    材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

    ゼンシン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • ホースアセンブリ RS PRO 2.5m RS PRO

    ホースアセンブリ RS PRO 2.5m

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 2.5m。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET)。最大使用圧力 = 6バール。使用流体/用途 = 飲料水。ライナー材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS PRO 15
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 3m

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 4.8mm。外径 = 8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。食品等級 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレードこの RS Pro シリーズの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプで使用できます。スプレーコーティングディスペンサでよく使用されており、毒性がなく、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。 このチューブは、弾性と Durable シリコンが二次汚染を防止するので、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプでの使用に最適です。産業用途に柔軟に対応し、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、耐摩耗性と耐引裂性に優れています。強力な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 BS : 2848 規格に準拠したこの透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブで、ラボ、食品加工、発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro シリーズの一部として、一貫して高い基準を満たすように徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ RS PRO 5m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 5m

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 4.8mm外径 = 8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 5m食品等級 = あり
  • フレキシブルチューブ RS PRO 5m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 5m

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 3mm外径 = 5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 5m食品等級 = あり
  • フレキシブルチューブ RS PRO 5m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 5m

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 3.2mm外径 = 6.4mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 5m食品等級 = あり
  • フレキシブルチューブ RS PRO 5m RS PRO

    フレキシブルチューブ RS PRO 5m

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1.6mm外径 = 4.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 5m食品等級 = あり

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース