絞り込み
呼び
  • 2
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(8)
  • 65(4)
  • 75(9)
  • 90(4)
  • 100(29)
  • 125(22)
  • 150(29)
  • 175(14)
  • 200(25)
  • 225(15)
  • 250(20)
  • 275(5)
  • 300(12)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • アルミ(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
50(8)
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200(25)
225(15)
250(20)
300(12)
呼びをもっと見る
  • 耐熱ダクトMD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトMD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管