絞り込み
呼び
- 100(3)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 10(1)
ブランド
- モノタロウ
- Denka(デンカ)(1)
- JAPPY(2)
- REX(レッキス工業)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- TRUSCO(1)
- YSK(山脇産業)(2)
- イチネンTASCO(9)
- エアロフレックス(1)
- オリエント(6)
- カクダイ(3)
- クリモト(栗本鉄工所)(13)
- ケニス(8)
- タイガースポリマー(6)
- バクマ工業(1)
- フカガワ(4)
- フジモリ産業(5)
- 日栄インテック(2)
- 未来工業(2)
- 興和化成(1)
- ブランドをもっと見る
「呼び」から絞り込む
100(3)
125(1)
150(3)
200(2)
250(1)
300(1)

フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
断熱材 グラスウール
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ワイヤーダクトホース アルミ製
(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら