絞り込み
呼び
- 75(2)
- 100(4)
- 125(4)
- 150(4)
- 175(4)
- 200(4)
- 225(4)
- 250(4)
- 275(4)
- 300(4)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(3)
- 5(1)
- 7.5(1)
- 7.6(1)
- 10(1)
ブランド
- フカガワ
- モノタロウ(3)
- クリモト(栗本鉄工所)(13)
- ケニス(8)
- イチネンTASCO(6)
- カクダイ(3)
- フジモリ産業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 日栄インテック(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- 興和化成(1)
- Denka(デンカ)(1)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- JAPPY(1)
- エアロフレックス(1)
- オリエント(1)
- 東芝キヤリア(1)
- タイロン(1)
「呼び」から絞り込む
75(2)
100(4)
125(4)
150(4)
175(4)
200(4)
225(4)
250(4)
275(4)
300(4)

亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷から12日以内出荷世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500