カテゴリ
絞り込み
呼び
- 75(20)
- 100(36)
- 125(35)
- 150(35)
- 175(36)
- 200(36)
- 225(35)
- 250(36)
- 275(34)
- 300(34)
材質
- スチール(17)
- ステンレス(24)
- 亜鉛合金(15)
ホース長さ(m)
- 0.13(1)
- 0.5(3)
- 1(2)
- 2(3)
- 5(1)
- 7.5(1)
- 7.6(1)
- 10(1)
ブランド
- フカガワ
- モノタロウ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- 南国フレキ工業(98)
- カクダイ(62)
- リビラック(52)
- エスコ(48)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- ミヤコ(32)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- フジモリ産業(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- 東洋アルチタイト(10)
- KVK(9)
- ブランドをもっと見る
特価

スパイラルニップル
フカガワ(46件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル
フカガワ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
SUS 定着カラー
フカガワ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管
フカガワ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
ハゼエルボ45°
フカガワ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷管の曲がりに使用する継手です。材質亜鉛形状エルボ45°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS T管
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防鳥アミ)
フカガワ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
風量測定口(ダクトアイ) 円錐型
フカガワ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に材質亜鉛合金形状円錐型
とって付キャップ(SPサイズ)
フカガワ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ
フカガワ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
フカガワ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
SUS Y管
フカガワ¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6