カテゴリ
絞り込み
呼び
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
材質
- アルミ(5)
- スチール(6)
- 亜鉛合金(3)
ホース長さ(m)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.122(1)
- 0.13(1)
- 0.16(1)
- 0.21(1)
- 0.5(1)
- 0.91(1)
- 3(3)
ブランド
- フジモリ産業
- モノタロウ(24)
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(89)
- フカガワ(79)
- カクダイ(64)
- エスコ(60)
- リビラック(53)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- 東洋アルチタイト(39)
- ミヤコ(32)
- トーフレ(29)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る
特価

フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
鉄フレキ フジフレキT
フジモリ産業(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ
フジモリ産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
フジカバーM
フジモリ産業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
アルミ二重フレキ フジフレキW
フジモリ産業¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から7日以内出荷建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
空調用ニップル
フジモリ産業¥429~税込¥472~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
空調用90°プレスエルボ
フジモリ産業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
空調用45°プレスエルボ
フジモリ産業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
L型ダクトカバー
フジモリ産業¥7,898税込¥8,6881個当日出荷住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。トラスコ品番321-8187材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール高さ外寸(mm)222外寸法・奥行(mm)204外寸法・間口(mm)220有効内寸法・間口(mm)176有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)200
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ
フジモリ産業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)【被覆材】20、【板厚】0.6長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-10~+100呼び径(mm)150基材溶融亜鉛めっき鋼板材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)【平均70℃】0.045外径(mm)195断熱材厚20mm内径(mm)150
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル
フジモリ産業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管
フジモリ産業¥9,298税込¥10,2281本欠品中20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7746材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.5サイズ150Φ長さ(m)0.91呼び径(mm)150呼称FADM直管外径(mm)190断熱材厚20mm内径(mm)150