124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
    用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
  • キャップ 直管用 防鳥網付 モノタロウ

    キャップ 直管用 防鳥網付

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16×16mm差込口長さ60mm
  • スパイラルニップル フジモリ産業

    スパイラルニップル

    フジモリ産業(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板形状ニップル全長(mm)135
  • スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルY

    クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状Y管寸法S(mm)(差込長さ)60外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • スパイラル異径チーズ クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径チーズ

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状チーズ寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
  • 空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業

    空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ

    フジモリ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
    用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
  • 片落管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    片落管(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込継手方式
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ寸法S(mm)(両側差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)75寸法b(mm)10寸法L3(mm)90寸法D3(Φmm)75外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)75呼び径D1(Φmm)75呼び径D3(Φmm)75
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 取出カラー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    取出カラー(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板タイプ取出カラー寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • スパイラル異径Y クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径Y

    クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状Y管寸法S(mm)(差込長さ)60外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • SUS ハゼエルボ90° フカガワ

    SUS ハゼエルボ90°

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
  • とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ

    とって付キャップ(SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質SUS304タイプダンパー(ダクト挿入タイプ)色調ステンレス地色
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
  • T管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    T管(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    差込継手方式
    材質亜鉛めっき鋼板形状T管寸法H(mm)30寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • 亜鉛 ニップル 東洋アルチタイト

    亜鉛 ニップル

    東洋アルチタイト
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状ニップル
  • チャッキダンパー フカガワ

    チャッキダンパー

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • SUS Y管 フカガワ

    SUS Y管

    フカガワ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • スパイラルエルボ90° フジモリ産業

    スパイラルエルボ90°

    フジモリ産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板形状エルボ90°寸法t(mm)0.6
  • SUS ハゼエルボ45° フカガワ

    SUS ハゼエルボ45°

    フカガワ
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
  • SUS プレスエルボ45° フカガワ

    SUS プレスエルボ45°

    フカガワ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ

    フカガワ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
  • 直管用キャップ(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    直管用キャップ(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト

    亜鉛 45°エルボ

    東洋アルチタイト
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
  • 亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト

    亜鉛 90°エルボ

    東洋アルチタイト(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
  • TM管 フカガワ

    TM管

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    429税込472
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • 45°ベンド(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    45°ベンド(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    差込継手方式
    材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
  • 空調用90°プレスエルボ フジモリ産業

    空調用90°プレスエルボ

    フジモリ産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
  • 空調用45°プレスエルボ フジモリ産業

    空調用45°プレスエルボ

    フジモリ産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
  • 絶縁フレキニップル カクダイ

    絶縁フレキニップル

    カクダイ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
    用途配管部材材質PPS
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ

    フジモリ産業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
    用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)【被覆材】20、【板厚】0.6長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-10~+100呼び径(mm)150基材溶融亜鉛めっき鋼板材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)【平均70℃】0.045外径(mm)195断熱材厚20mm内径(mm)150
  • 亜鉛エルボ 東洋アルチタイト

    亜鉛エルボ

    東洋アルチタイト
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    材質亜鉛
  • ニップル(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)

    ニップル(エポキシコーティング)

    クリモト(栗本鉄工所)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
    材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
  • 亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト

    亜鉛 スパイラルダクト

    東洋アルチタイト
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管用継手