絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

マイルズフレキ(鉄フレキ)
フカガワ¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。仕様不燃材使用材質電気亜鉛めっき鋼板タイプフレキ寸法A(mm)4使用温度(℃)100寸法B(mm)2.4寸法C(mm)2.6板厚(mm)0.08公差(mm)2~0
ニップル継手
HOJO¥379~税込¥417~1個翌日出荷ダクトの差込用継手(スパイラルニップル)・管同士の接続時に使用します。正確なハゼ折り・シボリ仕上げ。長さ(mm)130材質/仕上鋼板製 メッキ仕上
SUS RT管
フカガワ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS TM管
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
T管(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
取出カラー(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
パワーフレキ
フカガワ¥5,098~税込¥5,608~1本6日以内出荷から10日以内出荷アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品