絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(131)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(84)
- アクシスコミュニケーションズ(57)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- TP-LINK(21)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- カシムラ(12)
- キャロットシステムズ(12)
- i-PRO(12)
- Vivotek(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 防犯用カメラ
「使用場所」から絞り込む

SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル
SecuSTATION¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応
スマート人感センサー
カシムラ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。色ホワイト質量(g)34(電池除く)電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)耐水性防水性なしセキュリティWPA/WPA2-PSK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
充電式カメラ用ソーラーパネル
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電式カメラC-RC7200用ソーラーパネルです。用途ソーラーパネルとセットで使用することで、電源のない場所でもお使いいただけます。質量(g)290種類結晶太陽電池出力5.5V/2.5Wケーブル長(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×51×172設置場所屋外(保護等級 IP65)USBタイプ端子:Type-C
最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット
塚本無線¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能仕様チップ赤外線LED:2個850nm形状防滴・暗視型質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)レンズボードレンズ最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年使用場所屋外(カメラ)無線通信方式IPネットワーク照射距離(m)暗視:8フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)録画方式NVR記憶容量(TB)2
5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドーム色ホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
EV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
ティー・アイ・トレーディング¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド形状防水・暗視型温度範囲(℃)-30~55寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12レンジワイドダイナミックレンジ: 120dBレンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)視野角水平:110~33°防塵防水性能IP66対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)画素数200万画素使用場所屋外伝送距離(m)100赤外線投光距離30m最低照度(Lux)0.02
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ
TP-LINK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。形状ドーム型
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781個当日出荷細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続により、手軽でシンプルな展開が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。形状ドーム型
動物モニタリング監視自動カメラ TX-69
エムケー・サイエンティフィック¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に質量(g)343電源8×AA寸法(cm)9.7×7.6×13.7解像度【ビデオ】1080p使用環境温度(℃)-7~ +40使用範囲(m)20(赤外線)待機時間~12ヶ月
ネットワークカメラ 固定焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m
DXアンテナ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fpsm、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大30m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB質量(kg)0.42使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大5.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ固定焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67寸法(Φ×mm)108.7×81.1インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】2.8S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約18耐衝撃IK10画角【レンズ部】106.7×57.1×115.7(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声・入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット
ブロードウォッチ¥64,980~税込¥71,478~1セット6日以内出荷から7日以内出荷「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)機能暗視モード最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ
塚本無線¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適質量(kg)約0.9電源DC12V/1Aケーブル長(m)50寸法(Φ×高さH)(mm)97×151信号形式CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度41万画素防塵防水性能ありLED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)約0~2(水中撮影時)可動範囲左右:360度画角水平視野角度72°
防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外軒下用 360度赤外線ドーム型 監視カメラ
塚本無線(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能形状ドーム型色白質量(g)約320電源DC12V寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)信号形式AHD/CVBSレンズサイズ(mm)1.3解像度548万画素LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15m画角水平角度約約120度
CAR-101 専用増設カメラ
Alter¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ用途CAR-101用増設カメラ付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット材質筐体:ABS樹脂形状防水・暗視型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)保護等級IP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-95対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
直管型LEDカメラ
浜井電球工業¥99,980税込¥109,9781本当日出荷既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ
DXアンテナ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵質量(g)【カメラ】約460使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)電源ACアダプターセンサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°保証期間1年視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】10mデータレート(Mbps)【無線】6
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ
塚本無線¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質
ブロードウォッチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)形状防水・暗視型寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
センサーライトカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。用途防犯対策、ストーカー対策材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)使用場所屋内・屋外軒下アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)防水性IPX4相当点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ
マザーツール¥29,980税込¥32,9781台(380g)4日以内出荷不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
AHD200万画素屋外用カメラ
コロナ電業¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素使用場所屋外防水性IP66相当映像出力AHD2.0
フィッシュアイ型カメラ(全方位カメラ)
ビデオセンシング¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高解像度で360°全方位撮影を実現。最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能。屋外設置可能な防水機構(IP66相当)。レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
5メガ赤外線付デイナイトカメラ
ビデオセンシング¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷バレット型AHD3.0(Analog HD)5メガピクセル赤外線カメラ。D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。AHD3.0対応の5メガピクセルカメラは、電子ズームなどで画像を拡大しても、ドットつぶれを起こさず高精細な画像が出力できます。自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化。屋外設置も可能(IP66相当)。赤外線照射機能搭載
5メガ赤外線付デイナイトカメラ
ビデオセンシング¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷バレット型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ。D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。1。従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化。屋外設置も可能(IP66相当)。赤外線照射機能搭載
5メガバレット型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷バレット型屋内外用5メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ、顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知 など。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
5メガドーム型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷ドーム型屋内外用5メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ、顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知 など。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
2メガバレット型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷バレット型屋内外用2メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
2メガドーム型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷ドーム型屋内外用2メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)
ビデオセンシング¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷バンダルドーム型マルチモード赤外線カメラ。従来の同軸ケーブルで配線可能。フルハイビジョン出力の高解像度カメラ。ハレーションに強い効果(D-WDR)。3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード)。強固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様。赤外線照射距離 最大23m。赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
200万画素SDレコーダー一体型カメラ(128GB、SDXCカード付)
ビデオセンシング¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル。最大128GBのSDカードに録画可能。DC12Vが供給できれば本体のみで完結するシステムです。従来のVGA方式(640×480)と比較して画像サイズでは約6倍の高画質化(1920×1080)を実現。IP66防塵防滴仕様。昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載。動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。SDカードに録画された映像データはPCにより再生可能。録画データにパスワードを設定することができます。
ネットワークカメラレコーダーセット
水鏡¥59,800税込¥65,7801個4日以内出荷レコーダーとカメラ2台セット。ご使用中のテレビモニターなどに接続して映像確認ができる。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に(複数のカメラを接続した場合)。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。カメラとの接続は、無線またはLANケーブル対応。インターネットに接続すれば、外出先からもモニタリングが可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも閲覧可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。夜間も赤外線ライトでモノクロ鮮明映像。家じゅうのカメラを一括管理できます
SecuSTATION トレイルカメラ
SecuSTATION¥15,980~税込¥17,578~1台ほか4日以内出荷高画質トレイルカメラ 録画用microSDカード64GB付属【どこでもCAM-withスマホ】用途コンセントやWi-Fiがない場所でも使える屋外用カメラです。乾電池やソーラーパネル、ACアダプターと3つの給電方法に対応しています。
防犯カメラ 0560PV (キープガード)
岡潮¥26,980税込¥29,6781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2108セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、RCAケーブル材質ABS幅(mm)100色グリーン高さ(mm)68タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)143電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売画素数最大500万
防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ
岡潮¥32,980税込¥36,2781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2132セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル材質ABS樹脂幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源DC6V/1A ※別売視野角55°画質8M、5M、3M画素数最大800万給電方式単3アルカリ ※充電式Ni-MHニッケル水素、Ni-cdニカド電池は使用しないで下さい。
防犯カメラ 0690/録音機能付き セキュリティケース付き 迷彩カモ
岡潮¥35,980税込¥39,5781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と音声付き動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。持ち去り防止用セキュリティケース付き。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2044セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、セキュリティケース幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売視野角55°画素数最大800万
サーマルカメラ
HANMATEK¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷HANMATEK製サーマルカメラ、高精度240×240ピクセル 240×240熱画像ピクセルで、詳細な温度分布を鮮明に表示。微細な温度差も正確に捉え、高解像度のサーマルイメージングを実現します。広範囲の温度測定対応:-20℃~550℃ 測定範囲は-20 ℃ ~ 550 ℃と非常に広く、家庭から工業現場まで幅広く活用可能。極端な低温・高温環境でも正確な測定が可能です。25Hzの高速リフレッシュで滑らかな映像 25Hzリフレッシュレートにより、動きのある物体の温度変化もスムーズに捉えられます。リアルタイムでの温度モニタリングに最適な性能です。手軽に持ち運べるハンドヘルド設計 ハンドヘルドタイプで、片手でも操作しやすく、屋内・屋外問わず使いやすい設計。設置場所を選ばず、現場での即時チェックに便利です。内蔵バッテリーで充電式、持ち運びに最適 バッテリー内蔵の充電式モデルで、AC電源に依存せず自由に使用可能。家庭用としても、現場作業用としても高い移動性を実現します。写真・動画・録画機能を搭載 写真・動画・録画が可能で、重要な温度変化を記録できます。データ保存用のストレージも備えており、後から確認が容易です。CE認証取得、信頼性の高い製品 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮されたHANMATEKブランド製品です。
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット HDD2~8TB
塚本無線¥96,980~税込¥106,678~1セット6日以内出荷必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB
塚本無線¥84,980~税込¥93,478~1セット6日以内出荷必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB
塚本無線¥73,980~税込¥81,378~1セット6日以内出荷必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ