絞り込み
ブランド
- 理化工業
- omron(オムロン)(585)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(333)
- 岩田製作所(254)
- 北陽電機(141)
- AUTONICS(オートニクス)(110)
- BOURNS(96)
- CHINO(チノー)(77)
- ユーアールディ(76)
- azbil(旧:山武)(76)
- testo(テストー)(54)
- IDEC(和泉電気)(53)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
- アサ電子工業(28)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(24)
- ブランドをもっと見る

貼付センサー
理化工業¥6,398~税込¥7,038~1パック(5枚)当日出荷本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
貼付センサー
理化工業¥4,398税込¥4,8381パック(5枚)当日出荷測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)
理化工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
ST-50用専用コネクタケーブル
理化工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様。コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)。センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【コネクタ】35×12.7×10.6耐熱温度(℃)【コネクタ部】230リード線0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m被覆【リード線】シリコン被覆(緑)抵抗値(Ω)【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)材質(コネクタ)PPS(ポリフェニレンサルファイド)