絞り込み
ブランド
- SIRC(サーク)
- omron(オムロン)(585)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(333)
- 岩田製作所(254)
- 北陽電機(141)
- AUTONICS(オートニクス)(110)
- BOURNS(96)
- CHINO(チノー)(77)
- ユーアールディ(76)
- azbil(旧:山武)(76)
- testo(テストー)(54)
- IDEC(和泉電気)(53)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
- アサ電子工業(28)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(24)
- ブランドをもっと見る

IoT角度センサヘッド PAKx4シリーズ
SIRC(サーク)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から6日以内出荷既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ
SIRC(サーク)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK04精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
IoT角度センサ延長コード
SIRC(サーク)¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷IoT角度センサユニットのセンサヘッドと通信ユニット間の延長に利用。延長ケーブルを使用することでセンサヘッドと通信ユニット間を最大5.5mにすることが可能。用途IoT角度センサユニット オプション品(PAKx4シリーズ・PAKx5シリーズ対応)
IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK05精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)