カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- azbil(旧:山武)(183)
- Baumer(86)
- BOURNS(104)
- CHINO(チノー)(126)
- omron(オムロン)(808)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- RS PRO(642)
- SICK(341)
- TELEMECANIQUE SENSORS(163)
- testo(テストー)(57)
- アサ電子工業(188)
- オムロンヘルスケア(139)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
- ヤガミ(214)
- ユーアールディ(84)
- 北陽電機(143)
- 岩田製作所(254)
- ブランドをもっと見る
29ページ目: センサ
商品豆知識

高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷自動機能切替します。 LEDライト付きです。トラスコ品番817-3462精度湿度(%rh):±2(2~98%rh) 温度(℃):±0.2
T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。トラスコ品番819-3658寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)4
K熱電対L字型表面温度プローブ
testo(テストー)¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。トラスコ品番819-3646寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12使用温度範囲(℃)-40~300ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)3
超小型直流微小電流センサ
ユーアールディ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷±15Vの制御電源対応。 一次巻線多数巻きで±100mAの微小電流の計測が可能。 絶縁計測可能。 DC~20Hzの周波数帯域で使用可能。 最大300%までの出力直線性 (ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±30mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内抵抗(Ω)(一次巻線直線)15最大電流(A)(非飽和)±0.3使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.2%/℃ typ、(残留電圧)±3mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源定格電流(mA)±100インダクタンス(H)4.3m絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性10ms以下 (di/dt=FS/2μs時)端子径(mm)0.6残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
超小型精密計測用交流電流センサ
ユーアールディ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
電線クランプ型交流電流センサ
ユーアールディ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)230構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)1定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
高精度交流電流センサ
ユーアールディ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値)質量(g)75許容電流(A)320Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT
ユーアールディ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)温度測定範囲(℃)-40~220精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆)
testo(テストー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~400精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
極細K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥48,980税込¥53,8781式(5本)当日出荷寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 50-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
HAL 100-S
LEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
3299W-1-503LF
BOURNS¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
3299W-1-203LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
逆相欠相リレー K8DT-PH
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から3日以内出荷17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
単相電圧リレー K8DT-VS
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から70日以内出荷17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。材質SUS304適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から67日以内出荷消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)
岩田製作所¥869~税込¥956~1個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ)
岩田製作所¥579税込¥6371個翌々日出荷センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。付属品セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本、M3×10×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0適合センサオムロン社:EE-SX、SUNX社:PMRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ)
岩田製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0質量(g)99適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット シングルプレート用シャフト
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から6日以内出荷シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状角ケーブルグレーセンサ形状角型
ボールブランジャスイッチ
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
ニードルスイッチ
アサ電子工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01ヘッド形状ネジ操作力(N)0.3表示灯なし動作OFF→ON動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下センサ形状ネジ型
4 方向プローブスイッチ
アサ電子工業¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から7日以内出荷ストローク(mm)3±0.5(360度方向)保護構造IP65材質(グリップ)黒フェノール繰返し精度(mm)0.02材質(ケース)亜鉛ダイカストヘッド形状角動作位置OP(mm)1.5±0.5センサ形状角型
アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ
azbil(旧:山武)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
防水型センサ/8250-74
佐藤計量器製作所¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
照度UVセンサ
T&D(ティアンドデイ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応