絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: センサ

5,319件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    ¥829~税込¥912~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所

    センサブラケット Lフリータイプ

    岩田製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-FJシリーズ

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
  • 直線変位センサ LP-10Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-10Fシリーズ

    緑測器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    質量(g)約60種類その他の変位センサ抵抗値(Ω)1k
  • 可視光火炎検出器 AFDシリーズ azbil(旧:山武)

    可視光火炎検出器 AFDシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。
    材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)

    高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = K、コア数 = 1、長さ = 10m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +480℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.3 mm、断熱材 = ファイバーグラス、ケーブル形状 = シングルコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.3 mm、スタンダード メット = BS1843, RoHS対応、、BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
    用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
  • フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応) 坂口電熱

    フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応)

    坂口電熱
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため 射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。 スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。
    接点非接地常用温度(℃)500耐熱温度(℃)(補償導線)200許容差クラス1補償導線可とう性フッ素樹脂スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30素線の種類Kタイプ
  • センサプローブ ホーザン

    センサプローブ

    ホーザン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)950(コネクタ含む)
  • センサスタンド SAA・SADタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAA・SADタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接スイッチTL-N/-Q用取付金具 omron(オムロン)

    近接スイッチTL-N/-Q用取付金具

    omron(オムロン)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)

    ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
    仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • 反射テープ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射テープ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    ミラー反射型専用の反射テープです。
    型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    ミラー反射型専用の反射ミラーです。
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    欠品中
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認型式コネクタ式、ヘッドON質量(g)約4.5検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)検出対象銅素線センサ形状その他
  • ワンタッチケーブル 親ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル 親ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    欠品中
    適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償導線(K熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    補償導線
    用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したK熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線
  • 反射板 omron(オムロン)

    反射板

    omron(オムロン)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • ミニチュア・コネクター Watlow

    ミニチュア・コネクター

    Watlow(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
    耐熱温度(℃)200
  • センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償導線 二宮電線工業

    補償導線

    二宮電線工業(4件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)20対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
    用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ

    岩田製作所
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンド SJF・SJHタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SJF・SJHタイプ

    岩田製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
  • センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型ドグブラケット

    岩田製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • 近接センサ 保護カバー Y92□ omron(オムロン)

    近接センサ 保護カバー Y92□

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)

    耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    完全樹脂充填IP67。防水&強度アップで物流ライン用に最適。動作モードの切り換えはスイッチ式。微妙な検出が可能な感度ボリウム付き。世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備。堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)。機器組込み用に最適
    電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
センサ