5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)

    ガス圧力スイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
    用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
  • 圧力スイッチ NACHI(不二越)

    圧力スイッチ

    NACHI(不二越)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
  • インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ azbil(旧:山武)

    インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。
    用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
  • TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力センサ

『圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力センサ