2ページ目: 室外機部品


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
279件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー ディーエーピーネットワーク

    すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー

    ディーエーピーネットワーク
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    簡単に上からかぶせるだけで設置できる室外機用日よけカバー。アルミ素材が太陽光や紫外線を反射し、室外機の温度上昇を抑制します。天面だけでなく前面・側面までしっかり覆い、ホコリや雨から保護。ゴムバンド付きで風に飛ばされにくく、屋外でも安心して使用できます。
    用途エアコン室外機の直射日光対策や温度上昇の抑制、紫外線・雨・ホコリからの保護に。シルバー質量(g)330サイズ(cm)約86×35×60
  • 基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN

    基礎ブロック(プルボックス固定用)

    BASEMAN(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
    用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)80高さ(mm)70
  • 基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロックアンカープレートステンレス製

    BASEMAN(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
    用途関連部材
  • エアコン室外機保護フルカバー ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー

    ヒロ・コーポレーション
    2,598税込2,858
    1枚
    翌日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックスグレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
  • のぞみ アカギ

    のぞみ

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • しりぽん HONEST

    しりぽん

    HONEST
    499税込549
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
    用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • ライトロックベース JEFCOM(ジェフコム)

    ライトロックベース

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ

    YAMAZEN(山善)
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    マグネット取り付け式で簡単設置できる室外機カバー。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも。◇耐熱温度:70度
    用途エアコン室外機の日よけ、汚れ防止、劣化防止に。カバー 室外機 マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)210耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×1.5
  • クイックキーパー傾斜屋根用 メック

    クイックキーパー傾斜屋根用

    メック(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
    用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    天然木 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自然な風合いでおしゃれに目隠し。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • 基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN

    基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
    用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
  • エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー スチール

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
    用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分
  • ハイベース 桃陽電線

    ハイベース

    桃陽電線
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
    種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • エアコン室外機カバー アルマックス

    エアコン室外機カバー

    アルマックス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    日よけ/目隠し効果。ルーバーの向きを変えられる。雪から室外機を守り故障の予防に。錆に強いアルミ製。高さ調整のアジャスター付き
  • エアコン室外機架台 好川産業

    エアコン室外機架台

    好川産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
    用途工事・塗装現場用ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
    用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー (人工木)

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
    用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
  • リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機

    リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m

    オーム電機
    899税込989
    1組
    翌々日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に。リワインダーを電動ドライバーに接続して小巻が作れます
    仕様リワインダー付材質シート…PET/リワインダー…PC幅(mm)100長さ(m)2
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
    用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)15寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5組立時間約30-40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60×2荷重(kg)単品:9.5
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • 基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN

    基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製

    BASEMAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
    用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
  • リサイクロック Dタイプ 因幡電工

    リサイクロック Dタイプ

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
  • エアコン室外機保護パネル ワイド インターベース

    エアコン室外機保護パネル ワイド

    インターベース
    689税込758
    1枚
    翌日出荷
    エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!。簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!。ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5
  • エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工

    エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)

    星朋商工
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
    用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
  • スライド式室外機まもる君 ファーストペイント

    スライド式室外機まもる君

    ファーストペイント(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    5日以内出荷
    工事中の破損・凹み・傷から保護します。
    用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群材質ポリプロピレン製長さ(mm)650~815幅(mm)290質量(kg)1.05
  • 逆ルーバー室外機カバー カントリー調 AIRNA(エアナ) 住まいスタイル

    逆ルーバー室外機カバー カントリー調 AIRNA(エアナ)

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    ナチュラルスタイルのお庭づくりに。 どうしても生活感がにじみ出てしまう。 エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。 目隠ししてしまいましょう。 。 天然素材の室外機カバーなら、センスのいい。 お庭にイメージチェンジできるだけでなく、。 上にプランターやガーデニング用品が置けるので、。デッドスペースだった空間を有効活用できます。 広めの板幅で熱がこもりにくいだけでなく、。 板を上向きにすることで、周囲のグリーンに熱風が。 当たらないよう工夫しました。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。 期待できます。。ルーバー 逆 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 。
    用途木製室外機カバー:日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下勾配角屋根:0~30度耐荷重(kg)最大:60荷重(kg)単品:3.4
  • PCキャッチャー日除け 日晴金属

    PCキャッチャー日除け

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    室外機用日よけ
    材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)8アイボリー仕上粉体塗装(ポリエステル系)
  • NRKゴムマット BASEMAN

    NRKゴムマット

    BASEMAN
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
    用途関連部材厚さ(mm)3
  • 新エアコン室外機の遮熱シール ワイズ

    新エアコン室外機の遮熱シール

    ワイズ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4枚)
    6日以内出荷
    劣化しにくいアルミ箔使用!アルミが熱線を反射。室外機の負担軽減。かんたんに貼るだけで、熱線を反射し室外機の温度上昇を抑制。
    材質(上層)PE、アルミ箔、PE (接着剤)アクリル (離型紙)PETフィルム寸法(cm)約22×33cm(1枚あたり)
室外機部品