絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 90(1)
  • 91.4(2)
  • 105(1)
ブランド
  • 鎌倉製作所
  • Panasonic(パナソニック)(661)
  • 三菱電機(393)
  • 東芝キヤリア(99)
  • 三和式ベンチレーター(65)
  • 高須産業(27)
  • バクマ工業(22)
  • スイデン(14)
  • テラル(14)
  • エスコ(10)
  • オーム電機(7)
  • 日本キヤリア(7)
  • 日本電興(5)
  • テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • 光新産業(4)
  • ナカトミ(3)
  • JAPPY(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所

    産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体

    鎌倉製作所
    759,800税込835,780
    1台
    101日以内出荷
    吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
    用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300
  • 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所

    有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ

    鎌倉製作所
    419,800税込461,780
    1台
    91日以内出荷
    非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
    用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
  • 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所

    有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ

    鎌倉製作所
    499,800税込549,780
    1台
    91日以内出荷
    羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
    用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
  • 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ 鎌倉製作所

    有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ

    鎌倉製作所
    419,800税込461,780
    1台
    91日以内出荷
    非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
    用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3104出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485コード長さ(m)電源:2ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
  • ルーフファン 高静圧形 鎌倉製作所

    ルーフファン 高静圧形

    鎌倉製作所
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    61日以内出荷
    オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
    用途食品工場・塵埃などの発生現場に材質鋼板質量(kg)360電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
  • ルーフファン 鎌倉製作所

    ルーフファン

    鎌倉製作所
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷から90日以内出荷
    屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体