絞り込み
ハネ径(cm)
- 90(1)
- 91.4(2)
ブランド
- 鎌倉製作所
- 三菱電機(75)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 東芝キヤリア(19)
- 高須産業(9)
- オーム電機(4)
- テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
- エスコ(3)
- スイデン(3)
- 光新産業(3)
- ナカトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- 日本電興(2)
- JAPPY(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- J&S(1)
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
90(1)
91.4(2)

有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ
鎌倉製作所¥419,800税込¥461,7801台91日以内出荷非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ
鎌倉製作所¥499,800税込¥549,7801台91日以内出荷羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ
鎌倉製作所¥419,800税込¥461,7801台91日以内出荷非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3104出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485コード長さ(m)電源:2ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)