絞り込み
適合場所
- トイレ(1)
- 浴室(1)
取付寸法(mm)
- 180角(2)
- 225角(1)
- 250角(1)
- 270角(1)
- 300角(1)
- その他(1)
ハネ径(cm)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
適合パイプ径(Φmm)
- 100(4)
- 150(1)
ブランド
- 日本電興
- Panasonic(パナソニック)(660)
- 三菱電機(387)
- 東芝キヤリア(96)
- 高須産業(25)
- 三和式ベンチレーター(25)
- バクマ工業(22)
- エスコ(8)
- オーム電機(7)
- 日本キヤリア(7)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- スイデン(3)
- JAPPY(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 日動電工(1)
- J&S(1)
- ブランドをもっと見る

浴室換気扇
日本電興(13件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き用途浴室用仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所浴室電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72