絞り込み
適合場所
  • トイレ(1)
  • 浴室(1)
取付寸法(mm)
  • 180角(2)
  • 225角(1)
  • 250角(1)
  • 270角(1)
  • 300角(1)
  • その他(1)
ハネ径(cm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(4)
  • 150(1)
ブランド
  • 日本電興
  • Panasonic(パナソニック)(661)
  • 三菱電機(395)
  • 東芝キヤリア(99)
  • 三和式ベンチレーター(65)
  • 高須産業(27)
  • バクマ工業(22)
  • スイデン(14)
  • テラル(14)
  • エスコ(10)
  • オーム電機(7)
  • 日本キヤリア(7)
  • 鎌倉製作所(6)
  • テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • 光新産業(4)
  • ナカトミ(3)
  • JAPPY(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇 日本電興

    一般換気扇

    日本電興(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
    仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター材質(本体)樹脂電源コード(m)約1操作方法引きひもモータ種類ACモーター
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • パイプ換気扇 日本電興

    パイプ換気扇

    日本電興(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合パイプ(内径)Φ100mm
  • 浴室換気扇 日本電興

    浴室換気扇

    日本電興(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
    用途浴室用仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所浴室電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体